MG Series(MGPM50-400AZ)

MG Series(MGPM50-400AZ) - SMC
ストローク(mm)
400
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
全8種類を絞り込む
オートスイッチ種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40713855MGPM50-400AZ-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
86,570
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40713873MGPM50-400AZ-A93-A93
89,980
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40713882MGPM50-400AZ-A93L-A93
90,640
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40713907MGPM50-400AZ-XC8(A)0~10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
90,700
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40713925MGPM50-400AZ-A93Z-A93
91,300
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40713943MGPM50-400AZ-M9BW-M9BW
92,730
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40713952MGPM50-400AZ-M9BWL-M9BW
93,390
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40713968MGPM50-400AZ-M9BAZ-M9BA
95,700
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする