カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mgpm80-50z」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-50Z
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-50Z)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-5~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)80
ガイド付薄形シリンダ MGPM80-5
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC¥57,980税込¥63,7781個21日以内出荷種類軸受:すべり軸受チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)50オートスイッチ適合ノーマルクローズ, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-50AZ
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-50BZ
SMC¥59,980税込¥65,9781個10日以内出荷仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)【B】0~25オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-80AZ
SMC¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷仕様(-XC9) 引込み調整形ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)【A】0~10オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM80-50BZ)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)(B)0~25オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM50-80BZ)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個10日以内出荷ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-50Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGPM50-5
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-10~)
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-25-~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。ストローク(mm)25使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
MG Series(MGPM80TNV)
SMC¥64,980税込¥71,4781個10日以内出荷仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドねじの種類(TN)NPTチューブ内径(Φmm)80オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TF-~)
SMC¥53,980税込¥59,3781個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~)
SMC¥53,980税込¥59,3781個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)80軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MG Series(MGPM80V)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個10日以内出荷仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(-)Rcチューブ内径(Φmm)80
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80R
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個10日以内出荷材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)80