曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TF-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TF-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM80TF-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM80TF-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45491171MGPM80TF-25Z-M9PWSDPC-
63,690
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
45491187MGPM80TF-50Z標準ストローク
57,640
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする