カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • メカニカル部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(291)
  • TGK(東京硝子器械)(95)
  • Thermo Fisher Scientific(91)
  • SIBATA(柴田科学)(71)
  • サンプラテック(70)
  • エスコ(66)
  • 三商(60)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(59)
  • climbing(クライミング)(59)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(58)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(54)
  • RS PRO(54)
  • DURAN(46)
  • コーニング(46)
  • GVS(46)
  • Thermo Scientific Nalgene(41)
  • Kartell(カルテル)(40)
  • PYREX(パイレックス)(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-250」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-250ML) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-250ML)SMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)250リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
LEY-X5 - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様(LEY32C-250ML) SMCLEY-X5 - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様(LEY32C-250ML)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)250リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25NZB) SMCLEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25NZB)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32NZC) SMCLEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32NZC)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32NZB) SMCLEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32NZB)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD250) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD250)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16A) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16A)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY25A SMC電動アクチュエータ LEY25ASMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプSMC
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB)取扱説明書取扱説明書(3.12MB)モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32S3C SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32S3CSMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25RNYB) SMCLEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25RNYB)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(-) 基本形サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(R) 右側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16AC) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16AC)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY32LS3B) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY32LS3B)SMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 10駆動方式転造ボールねじ精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RB) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RB)SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY32S3B) SMCL Series(LEY32S3B)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16LC) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16LC)SMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ SMCML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダSMC
139,800税込153,780
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1C2 SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1C2SMC
129,800税込142,780
1個
20日以内出荷
・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。 ・中間停止を可能にしました。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C25G SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C25GSMC
139,800税込153,780
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ(ML1C25G) SMCML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ(ML1C25G)SMC
149,800税込164,780
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ(ML1C40G) SMCML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ(ML1C40G)SMC
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C32G-~) SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C32G-~)SMC
149,800税込164,780
1個
20日以内出荷
・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。 ・中間停止を可能にしました。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1C4 SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1C4SMC
189,800税込208,780
1個
20日以内出荷
・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。 ・中間停止を可能にしました。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C25G-~) SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C25G-~)SMC
139,800税込153,780
1個
20日以内出荷
・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。 ・中間停止を可能にしました。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ハイロッドレスものさしくん ML2Bシリーズ ML2B25 SMCハイロッドレスものさしくん ML2Bシリーズ ML2B25SMC
139,800税込153,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
ハイロッドレスものさしくん ML2B3 SMCハイロッドレスものさしくん ML2B3SMC
139,800税込153,780
1個
51日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
ML2B - ハイロッドレスものさしくん(ML2B32B) SMCML2B - ハイロッドレスものさしくん(ML2B32B)SMC
88,980税込97,878
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動制御方式(B) ブレーキ付 (スケールなし)
ハイロッドレスものさしくん (ML2B25B-2~) SMCハイロッドレスものさしくん (ML2B25B-2~)SMC
79,980税込87,978
1個
51日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
ハイロッドレスものさしくん ML2B2 SMCハイロッドレスものさしくん ML2B2SMC
82,980税込91,278
1個
51日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
ハイロッドレスものさしくん (ML2B40-2~) SMCハイロッドレスものさしくん (ML2B40-2~)SMC
179,800税込197,780
1個
51日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
ML2B - ハイロッドレスものさしくん(ML2B25) SMCML2B - ハイロッドレスものさしくん(ML2B25)SMC
139,800税込153,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
ハイロッドレスものさしくん ML2B4 SMCハイロッドレスものさしくん ML2B4SMC
119,800税込131,780
1個
51日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
ML2B - ハイロッドレスものさしくん(ML2B25S) SMCML2B - ハイロッドレスものさしくん(ML2B25S)SMC
109,800税込120,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動制御方式(S) スケール付 (ブレーキなし)
ハイロッドレスものさしくん (ML2B25S-2~) SMCハイロッドレスものさしくん (ML2B25S-2~)SMC
99,980税込109,978
1個
51日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
ハイロッドレスものさしくん (ML2B32S-2~) SMCハイロッドレスものさしくん (ML2B32S-2~)SMC
129,800税込142,780
1個
51日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動制御方式(S) スケール付 (ブレーキなし)
ハイロッドレスものさしくん (ML2B32B-2~) SMCハイロッドレスものさしくん (ML2B32B-2~)SMC
119,800税込131,780
1個
51日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動制御方式(B) ブレーキ付 (スケールなし)