カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(913)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(7)
  • ミツビシ(4,696)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,041)
  • ホンダ(1,060)
  • ノーブランド(398)
  • 三菱ふそう(130)
  • Festo(122)
  • メディアカバーマーケット(111)
  • マースジャパンリミテッド(66)
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • Namekawa(滑川軽銅)(45)
  • キョーリン(41)
  • YAMAHA(ヤマハ)(40)
  • エスコ(38)
  • 東芝ライテック(36)
  • 三菱マテリアル(28)
  • 住友電工ハードメタル(27)
  • 京セラ(23)
  • LITEC (ライテック)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mn-1」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
913件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5MN1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5MN1)SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
L Series(LQ3H5C) SMCL Series(LQ3H5C)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
L Series(LQ3L6C) SMCL Series(LQ3L6C)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3H2B) SMCL Series(LQ3H2B)SMC
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
S07_6 - 5ポートソレノイドバルブ/直接配管形:プラグリード/単体 SMCS07_6 - 5ポートソレノイドバルブ/直接配管形:プラグリード/単体SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5
L Series(LQ3L22) SMCL Series(LQ3L22)SMC
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3H21) SMCL Series(LQ3H21)SMC
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3L6A) SMCL Series(LQ3L6A)SMC
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3L5B) SMCL Series(LQ3L5B)SMC
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3L2B) SMCL Series(LQ3L2B)SMC
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3H6C) SMCL Series(LQ3H6C)SMC
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3H6A) SMCL Series(LQ3H6A)SMC
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3H5B) SMCL Series(LQ3H5B)SMC
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3H4A) SMCL Series(LQ3H4A)SMC
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3H3B) SMCL Series(LQ3H3B)SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3H42) SMCL Series(LQ3H42)SMC
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3H35) SMCL Series(LQ3H35)SMC
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
L Series(LQ3L4C) SMCL Series(LQ3L4C)SMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3L4A) SMCL Series(LQ3L4A)SMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3L3B) SMCL Series(LQ3L3B)SMC
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3H4B) SMCL Series(LQ3H4B)SMC
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3L5C) SMCL Series(LQ3L5C)SMC
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3H4C) SMCL Series(LQ3H4C)SMC
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3H~) SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3H~)SMC
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
L Series(LQ3H32) SMCL Series(LQ3H32)SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3L5A) SMCL Series(LQ3L5A)SMC
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3L4B) SMCL Series(LQ3L4B)SMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3L3C) SMCL Series(LQ3L3C)SMC
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3H3C) SMCL Series(LQ3H3C)SMC
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B12 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B12SMC
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
L Series(LQ1H33) SMCL Series(LQ1H33)SMC
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
LQ1L-M - メイルエルボ(LQ1L5A) SMCLQ1L-M - メイルエルボ(LQ1L5A)SMC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
形状メイルエルボ
L Series(LQ1H2D) SMCL Series(LQ1H2D)SMC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1L12 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1L12SMC
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5120) SMCVF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5120)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
...