カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • Advantech(アドバンテック)(5)
  • 水本機械製作所(4)
  • CONDOR(山崎産業)(4)
  • カトウ工機(3)
  • CKD(3)
  • ナプコインテリア(3)
  • アーム[作業工具](2)
  • ホンダ(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • 創朋(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ノーブランド(1)
  • 三菱電機(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • T.SIN(テイシン電機)(1)
  • JTC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mo-008」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SF4-8MO) SMCS Series(SF4-8MO)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(4件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
VQ Series(VQZ3121~) SMCVQ Series(VQZ3121~)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から21日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
VQ Series(VQZ312-~) SMCVQ Series(VQZ312-~)SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から15日以内出荷
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
VQ Series(VQZ322~) SMCVQ Series(VQZ322~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から18日以内出荷
VQ Series(VQZ332-~) SMCVQ Series(VQZ332-~)SMC(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VQ Series(VQZ3120~) SMCVQ Series(VQZ3120~)SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ (VQZ352~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ352~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ使用流体空気
VQ Series(VQZ332R-~) SMCVQ Series(VQZ332R-~)SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気
VQ Series(VQZ332-~) SMCVQ Series(VQZ332-~)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
VQ Series(VQZ322~) SMCVQ Series(VQZ322~)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
VQ Series(VQZ3321~) SMCVQ Series(VQZ3321~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
PVQ10 - 小型比例制御電磁弁(PVQ13) SMCPVQ10 - 小型比例制御電磁弁(PVQ13)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VQ Series(VQZ38~) SMCVQ Series(VQZ38~)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ3121-~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ3121-~)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
V Series(VQZ3121) SMCV Series(VQZ3121)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY912 SMCSY912SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY532 SMCSY532SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタ
S Series(SYJ7320) SMCS Series(SYJ7320)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQZ31 SMCVQZ31SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体空気
VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ332) SMCVQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ332)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VQ Series(VQZ3120~) SMCVQ Series(VQZ3120~)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
VQ Series(VQZ3320~) SMCVQ Series(VQZ3320~)SMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ (VQZ3221~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ3221~)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気