カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(242)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • ノーブランド(16)
  • RS PRO(14)
  • 山洋電気(10)
  • 河村電器産業(9)
  • ダイニチ工業(6)
  • Advantech(アドバンテック)(6)
  • 日本モレックス(molex)(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • セブンティエイト(5)
  • T.SIN(テイシン電機)(4)
  • CKD(3)
  • ゼブラ(3)
  • TRUSCO(3)
  • 水本機械製作所(3)
  • brembo(3)
  • アーム[作業工具](2)
  • オーム電機(2)
  • カトウ工機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mo-10」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
VQ Series(VQZ115-~) SMCVQ Series(VQZ115-~)SMC
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
VQ Series(VQZ2151~) SMCVQ Series(VQZ2151~)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ Series(VQZ1151~) SMCVQ Series(VQZ1151~)SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ Series(VQZ312-~) SMCVQ Series(VQZ312-~)SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ215-~) SMCVQ Series(VQZ215-~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~)SMC
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
VQ Series(VQZ3151~) SMCVQ Series(VQZ3151~)SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ335~) SMCVQ Series(VQZ335~)SMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VQ Series(VQZ235~) SMCVQ Series(VQZ235~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ24~) SMCVQ Series(VQZ24~)SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ115K~) SMCVQ Series(VQZ115K~)SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(1)2位置シングル使用流体空気
VQ Series(VQZ12~) SMCVQ Series(VQZ12~)SMC
9,298税込10,228
1個
当日出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
VQ Series(VQZ312K~) SMCVQ Series(VQZ312K~)SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VQZ11 SMCVQZ11SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ225~) SMCVQ Series(VQZ225~)SMC(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
VQ Series(VQZ3151~) SMCVQ Series(VQZ3151~)SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
V Series(VF5144) SMCV Series(VF5144)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
VQ Series(VQZ335~) SMCVQ Series(VQZ335~)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5220) SMCVF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5220)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3233) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3233)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3333) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3333)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP542 SMCパイロット・ポペットタイプ VP542SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
VQ Series(VQZ3121~) SMCVQ Series(VQZ3121~)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
VQ Series(VQZ14~) SMCVQ Series(VQZ14~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
VQ Series(VQZ13~) SMCVQ Series(VQZ13~)SMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5120) SMCVF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5120)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VQ Series(VQZ225~) SMCVQ Series(VQZ225~)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
使用流体空気
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
110/90-10特集