カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • KOA(99)
  • ASUS(エイスース)(13)
  • VISHAY(11)
  • omron(オムロン)(4)
  • 玉川窯業(3)
  • サンライズ(2)
  • 共立電子産業(2)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
  • A&D(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • INFINEON(1)
  • KEC(1)
  • Phenomenex(1)
  • 阪国電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mos-a」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット・ポペットタイプ  (VP542~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP542~)SMC
9,198税込10,118
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMCパイロット・ポペットタイプ VP742SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP542R SMCパイロット・ポペットタイプ VP542RSMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P
ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.使用流体空気
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342R) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342R)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5MOS1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5MOS1)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
DXT170-A SMCDXT170-ASMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ