カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(115)
- ワルター(32)
- 桑名金属工業(26)
- 三菱ふそう(19)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- Allied Vision(14)
- MASTERTOOL(13)
- IDEC(和泉電気)(10)
- 右下精器製造(10)
- Festo(8)
- ナカバヤシ(7)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- エスコ(6)
- エレコム(6)
- コクヨ(6)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- 豊光(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mp-g」の検索結果
特価

小型位置センサ D-MPG Series
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から3日以内出荷エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出。繰返し精度0.1mm。ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化。無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状。アナログ出力対応。スイッチ出力対応。IO-Link対応用途空気圧アクチュエータ用測定範囲(mm)25±1(デフォルト)規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA)繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度)電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付)耐衝撃(m/s2)300周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル)耐電圧(V)AC1000 1分間
無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減形式デジタル規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67電波形式(拡散)周波数ホッピング方式(FHSS)周囲温度(℃)-10~55アンテナ通信用:無線アダプタRoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(GHz)2.4 5~79または15~79ch