曜日別特売

無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット)

無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット) - SMC無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット) - SMC

・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応
・耐ノイズ性
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
・通信ケーブル不要
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減
・FA環境における通信の安定性を実現
・小型・軽量(EXW1)
体積:約81%削減、質量:約79%削減

形式
デジタル
規格
CE/UKCAマーキング
保護構造
IP67
電波形式
(拡散)周波数ホッピング方式(FHSS)
周囲温度(℃)
-10~55
アンテナ
通信用:無線アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数帯域(GHz)
2.4 5~79または15~79ch
内容量
1個
関連資料:カタログ(23.81MB)取扱説明書:取扱説明書(3.9MB)
注意
※無線アダプタなしを選択した場合、無線アダプタと無線アダプタ用ケーブル、または無線アダプタと無線アダプタカバーの手配が必要です。
※オプションE/Nは無線アダプタと無線アダプタカバーが組付けられて出荷されます。
36件中 1~36件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ブラケット
コネクタ
極性
定格電圧範囲(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73669447EXW1-RDXPG4C1入力ブラケット1接続:グロメット/ポート数:16点PNPUS1電源:25DC±10%
¥54,850
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669456EXW1-RDXNG4C1入力ブラケット1接続:グロメット/ポート数:16点NPNUS1電源:25DC±10%
¥54,850
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669465EXW1-RDYPG4C1出力ブラケット1接続:グロメット/ポート数:16点PNPUS1・US2電源:25DC±10%
¥54,850
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669481EXW1-RDYNG4C1出力ブラケット1接続:グロメット/ポート数:16点NPNUS1・US2電源:25DC±10%
¥54,850
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669490EXW1-RDXPG4C2入力ブラケット2※EX600-WD□A1互換ブラケット接続:グロメット/ポート数:16点PNPUS1電源:25DC±10%
¥57,950
¥52,980
¥58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669499EXW1-RDXNG4C2入力ブラケット2※EX600-WD□A1互換ブラケット接続:グロメット/ポート数:16点NPNUS1電源:25DC±10%
¥57,950
¥52,980
¥58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669508EXW1-RDYPG4C2出力ブラケット2※EX600-WD□A1互換ブラケット接続:グロメット/ポート数:16点PNPUS1・US2電源:25DC±10%
¥57,950
¥52,980
¥58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669517EXW1-RDYNG4C2出力ブラケット2※EX600-WD□A1互換ブラケット接続:グロメット/ポート数:16点NPNUS1・US2電源:25DC±10%
¥57,950
¥52,980
¥58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669526EXW1-RDMPG3C1入出力ブラケット1接続:グロメット/ポート数:グロメット/8点PNPUS1・US2電源:25DC±10%
¥59,000
¥53,980
¥59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669535EXW1-RDMNG3C1入出力ブラケット1接続:グロメット/ポート数:グロメット/8点NPNUS1・US2電源:25DC±10%
¥59,000
¥53,980
¥59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669551EXW1-RDMPG3C2入出力ブラケット2※EX600-WD□A1互換ブラケット接続:グロメット/ポート数:グロメット/8点PNPUS1・US2電源:25DC±10%
¥62,100
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669560EXW1-RDMNG3C2入出力ブラケット2※EX600-WD□A1互換ブラケット接続:グロメット/ポート数:グロメット/8点NPNUS1・US2電源:25DC±10%
¥62,100
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669569EXW1-RDXPG4C1-E入力ブラケット1接続:グロメット/ポート数:16点PNPUS1電源:25DC±10%
¥81,450
¥73,980
¥81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669578EXW1-RDXPG4C1-N入力ブラケット1接続:グロメット/ポート数:16点PNPUS1電源:25DC±10%
¥81,450
¥73,980
¥81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669587EXW1-RDXNG4C1-E入力ブラケット1接続:グロメット/ポート数:16点NPNUS1電源:25DC±10%
¥81,450
¥73,980
¥81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669596EXW1-RDXNG4C1-N入力ブラケット1接続:グロメット/ポート数:16点NPNUS1電源:25DC±10%
¥81,450
¥73,980
¥81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669605EXW1-RDYPG4C1-E出力ブラケット1接続:グロメット/ポート数:16点PNPUS1・US2電源:25DC±10%
¥81,450
¥73,980
¥81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669621EXW1-RDYPG4C1-N出力ブラケット1接続:グロメット/ポート数:16点PNPUS1・US2電源:25DC±10%
¥81,450
¥73,980
¥81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669630EXW1-RDYNG4C1-E出力ブラケット1接続:グロメット/ポート数:16点NPNUS1・US2電源:25DC±10%
¥81,450
¥73,980
¥81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669639EXW1-RDYNG4C1-N出力ブラケット1接続:グロメット/ポート数:16点NPNUS1・US2電源:25DC±10%
¥81,450
¥73,980
¥81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669648EXW1-RDXPG4C2-E入力ブラケット2※EX600-WD□A1互換ブラケット接続:グロメット/ポート数:16点PNPUS1電源:25DC±10%
¥84,550
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669657EXW1-RDXPG4C2-N入力ブラケット2※EX600-WD□A1互換ブラケット接続:グロメット/ポート数:16点PNPUS1電源:25DC±10%
¥84,550
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669666EXW1-RDXNG4C2-E入力ブラケット2※EX600-WD□A1互換ブラケット接続:グロメット/ポート数:16点NPNUS1電源:25DC±10%
¥84,550
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669675EXW1-RDXNG4C2-N入力ブラケット2※EX600-WD□A1互換ブラケット接続:グロメット/ポート数:16点NPNUS1電源:25DC±10%
¥84,550
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669691EXW1-RDYPG4C2-E出力ブラケット2※EX600-WD□A1互換ブラケット接続:グロメット/ポート数:16点PNPUS1・US2電源:25DC±10%
¥84,550
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669700EXW1-RDYPG4C2-N出力ブラケット2※EX600-WD□A1互換ブラケット接続:グロメット/ポート数:16点PNPUS1・US2電源:25DC±10%
¥84,550
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669709EXW1-RDYNG4C2-E出力ブラケット2※EX600-WD□A1互換ブラケット接続:グロメット/ポート数:16点NPNUS1・US2電源:25DC±10%
¥84,550
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669718EXW1-RDYNG4C2-N出力ブラケット2※EX600-WD□A1互換ブラケット接続:グロメット/ポート数:16点NPNUS1・US2電源:25DC±10%
¥84,550
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669727EXW1-RDMPG3C1-E入出力ブラケット1接続:グロメット/ポート数:グロメット/8点PNPUS1・US2電源:25DC±10%
¥85,600
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669736EXW1-RDMPG3C1-N入出力ブラケット1接続:グロメット/ポート数:グロメット/8点PNPUS1・US2電源:25DC±10%
¥85,600
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669745EXW1-RDMNG3C1-E入出力ブラケット1接続:グロメット/ポート数:グロメット/8点NPNUS1・US2電源:25DC±10%
¥85,600
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669761EXW1-RDMNG3C1-N入出力ブラケット1接続:グロメット/ポート数:グロメット/8点NPNUS1・US2電源:25DC±10%
¥85,600
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669770EXW1-RDMPG3C2-E入出力ブラケット2※EX600-WD□A1互換ブラケット接続:グロメット/ポート数:グロメット/8点PNPUS1・US2電源:25DC±10%
¥88,700
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669779EXW1-RDMPG3C2-N入出力ブラケット2※EX600-WD□A1互換ブラケット接続:グロメット/ポート数:グロメット/8点PNPUS1・US2電源:25DC±10%
¥88,700
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669788EXW1-RDMNG3C2-E入出力ブラケット2※EX600-WD□A1互換ブラケット接続:グロメット/ポート数:グロメット/8点NPNUS1・US2電源:25DC±10%
¥88,700
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73669797EXW1-RDMNG3C2-N入出力ブラケット2※EX600-WD□A1互換ブラケット接続:グロメット/ポート数:グロメット/8点NPNUS1・US2電源:25DC±10%
¥88,700
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする