カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ニッセイ(75)
  • ミツビシ(15)
  • シバタ(フォークリフト)(8)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
  • 東洋技研(3)
  • オーム電機(2)
  • ホンダ(2)
  • KTC(1)
  • 三菱電機(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 丸一ゴム工業(1)
  • KSフィルター(1)
  • 本多通信工業(1)
  • MCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr-20f」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC

    VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMC

    モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    ・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
    用途ミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAM使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.1出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMC

    モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    ・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
    用途マイクロミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAMD使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMC

    モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    ・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
    用途ラインフィルタ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAFF使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05水分除去率(%)99ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応