カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ニッセイ(55)
  • ミツビシ(8)
  • 東洋技研(5)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
  • オーム電機(2)
  • 室本鉄工(2)
  • Vesrah(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 二葉電機製作所(1)
  • NTK(日本特殊陶業)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • KSフィルター(1)
  • 本多通信工業(1)
  • マルツエレック(1)
  • デュエル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr-50f」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMCモジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタSMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
・モジュラ接続タイプ・圧縮空気清浄等級:ISO8573・面間・奥行寸法30%削減・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)・処理流量50%増加・工具不要 エレメント交換時の作業性向上・透明ケースガード(2層構造)・色で識別可能なエレメント・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ラインフィルタ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAFF使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05水分除去率(%)99ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMCモジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタSMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
・モジュラ接続タイプ・圧縮空気清浄等級:ISO8573・面間・奥行寸法30%削減・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)・処理流量50%増加・工具不要 エレメント交換時の作業性向上・透明ケースガード(2層構造)・色で識別可能なエレメント・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAM使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.1出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMCモジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタSMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
・モジュラ接続タイプ・圧縮空気清浄等級:ISO8573・面間・奥行寸法30%削減・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)・処理流量50%増加・工具不要 エレメント交換時の作業性向上・透明ケースガード(2層構造)・色で識別可能なエレメント・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途マイクロミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAMD使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
cr-5018j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cr-5018j