カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- ALCANhands(52)
- AMPHENOL(21)
- BIGM(丸山製作所)(1,813)
- EPCOS(37)
- Festo(36)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- omron(オムロン)(67)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- TDKラムダ(24)
- アサ電子工業(36)
- アズワン(24)
- コガネイ(31)
- コーセル(98)
- ホンダ(308)
- ミツビシ(41)
- ユーエイキャスター(23)
- 三菱ふそう(38)
- 三菱電機(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
「ms-20」の検索結果
特価

ショックアブソーバ (RB-~)
SMC(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から26日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ
SMC¥329,800~税込¥362,780~1個8日以内出荷■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応RoHS指令(10物質対応)対応
エアマネジメントシステム レギュレータタイプ
SMC¥269,800~税込¥296,780~1個8日以内出荷■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応RoHS指令(10物質対応)対応
エアマネジメントシステム レギュレータタイプ
SMC¥329,800税込¥362,7801個20日以内出荷生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応電源電圧DC24V±10%最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.3~0.7
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ
SMC¥389,800~税込¥428,780~1個20日以内出荷生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.3~0.8
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ
SMC¥339,800~税込¥373,780~1個20日以内出荷エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応用途2次電池対応シリーズプロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大100N.O./N.C.N.C.(ノーマルクローズ)
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ
SMC¥279,800~税込¥307,780~1個20日以内出荷エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応用途2次電池対応シリーズRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大100
コンパクトスライド MXH2
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥269~税込¥296~1個当日出荷から11日以内出荷・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から15日以内出荷節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA) パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止切換方式2位置シングルボディ型式VF3000シリーズVF3000ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)圧力標準タイプボディオプションパイロット弁個別換気形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の±10%パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気コイル標準
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥84~税込¥92~1個当日出荷から9日以内出荷パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり 低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁パイロット弁集合排気構造) 高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) 高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥27~税込¥30~1個当日出荷から9日以内出荷・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7ポート数5
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-20Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から11日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-5MS)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式2位置シングル規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付リード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用
SMC¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加、20A Seriesに微圧レンジを追加、設定項目の見える化、簡単3ステップ設定、簡単画面切替、ディレー時間:最速1.5ms以下、消費電流:25mA以下仕様単位指定:SI単位固定、配管:R1/8ブラケット垂直取付出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MS)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB20)
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-40D
SMC¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-20DMZ)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-20Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKB16)
SMC¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-20DC
SMC¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-20DCZ)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵