カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(197)
  • 渡辺製作所[住設機器](22)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(20)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • 三菱ふそう(9)
  • JAPANNEXT(9)
  • ダイヤトレンド(8)
  • Jabra(7)
  • MRT(7)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • ミヤコ(5)
  • ABB(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • 岡崎精工(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • KTC(4)
  • 日研工作所(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-75」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 SMCISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
作動方式複動
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ SMCMXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプSMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-75Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-75Z)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-75Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-75ZSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB32) SMCCVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB32)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKB20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKB20SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75Z)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/両ロッド SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/両ロッドSMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
バルブ付エアシリンダ (CDVM5T2~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDVM5T2~)SMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1D160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1D160SMC
56,980税込62,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
バルブ付エアシリンダ CDVM5L32 SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5L32SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
7,298税込8,028
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
7,298税込8,028
1個
21日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
6,898税込7,588
1個
21日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ付エアシリンダ (CVM5L25~) SMCバルブ付エアシリンダ (CVM5L25~)SMC
15,980税込17,578
1個
22日以内出荷から23日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc