カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(1,283)
  • RS PRO(158)
  • omron(オムロン)(66)
  • ALCANhands(52)
  • シュナイダーエレクトリック(34)
  • 三菱ふそう(27)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](26)
  • Baumer(23)
  • Banner(23)
  • XP POWER(22)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • SICK(20)
  • アズワン(16)
  • JAPANNEXT(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • 扶桑精機(12)
  • NB(日本ベアリング)(11)
  • 三菱マテリアル(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms30」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC

    エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ

    SMC
    329,800税込362,780
    1個
    8日以内出荷
    ■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMC

    エアマネジメントシステム レギュレータタイプ

    SMC
    279,800税込307,780
    1個
    8日以内出荷
    ■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC

    エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ

    SMC
    399,800税込439,780
    1個
    20日以内出荷
    生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
    最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.3~0.8
  • エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMC

    エアマネジメントシステム レギュレータタイプ

    SMC
    339,800税込373,780
    1個
    20日以内出荷
    生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
    電源電圧DC24V±10%最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.3~0.7
  • エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC

    エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ

    SMC
    279,800税込307,780
    1個
    20日以内出荷
    エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
    用途2次電池対応シリーズRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大100
  • エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC

    エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ

    SMC
    349,800税込384,780
    1個
    20日以内出荷
    エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
    用途2次電池対応シリーズプロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大100N.O./N.C.N.C.(ノーマルクローズ)
  • コンパクトスライド MXH2 SMC

    コンパクトスライド MXH2

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
    リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル切換方式2位置シングルタイプ2位置シングル保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油無給油取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の-15%~10%皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMC

    CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMC

    MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    作動方式複動形
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-30Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-30Z)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMC

    CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMC

    CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
  • フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-30D SMC

    フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-30D

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H50 SMC

    ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H50

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
  • デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-30 SMC

    デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-30

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
  • デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10P SMC

    デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10P

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-30DM SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-30DM

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQSY/CDQSY - スムースシリンダ SMC

    CQSY/CDQSY - スムースシリンダ

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動
  • スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYB12 SMC

    スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYB12

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)12作動方式複動
  • ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB25 SMC

    ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB25

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • 耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS40 SMC

    耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS40

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5定格電圧(V)AC220[AC230]ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法ベース配管形ねじの種類Rc使用流体空気応答時間30ms以下(0.5MPaの時)使用圧力範囲0.15~0.7MPaランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃30/150m/s2
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷
    リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式 ドライバ操作形耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2)応答時間(ms)30以下A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様●コイル仕様:標準●周囲温度および使用流体温度:‐10~50(ただし凍結なきこと。)●応答時間ms:30以下(0.5MPaの時)●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2リード線取出方法DIN形ターミナル コネクタ付切換方式2位置ダブルソレノイド保護構造IP65使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形ねじの種類Rcブラケットなし使用流体空気配管直接配管形ランプ・サージ電圧保護回路なし最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式A・Bポート管接続口径1/8オーダーメイド仕様標準
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様CE対応:対応リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置ダブルソレノイド保護構造防塵ポート数5定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法ベース配管形ねじの種類Rc使用流体空気応答時間30ms以下(0.5MPaの時)使用圧力範囲0.1~0.7MPaランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃150m/s2/30m/s2
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5定格電圧(V)AC200ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法直接配管形ねじの種類Gブラケットブラケットなし使用流体空気応答時間30ms以下(0.5MPaの時)使用圧力範囲0.15~0.7MPaランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準配管口径サブプレートなし(ガスケット・ビス付き)RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃30/150m/s2A・Bポート管接続口径1/8オーダーメイド仕様標準
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcブラケットブラケット付使用流体空気応答時間30以下ms(0.5MPaの時)ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    8日以内出荷
    リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法ベース配管形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5コイル標準配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)(0.5MPaの時)30以下
  • 30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC

    30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    8日以内出荷
    リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rcブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2)応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    8日以内出荷
    仕様●最大作動頻度:5Hz●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rcブラケットブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径Φ8ワンタッチ管継手
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    8日以内出荷
    リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)ポート数5使用圧力範囲(MPa)2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ボディオプションパイロット弁 個別排気形ねじの種類Rcブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)2位置シングル、ダブル:5、3位置:3給油不要取付姿勢自由パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2応答時間(ms)2位置シングル、ダブル:30以下、3位置:60以下A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    仕様●コイル仕様:標準●使用圧力範囲Mpa:0.15~0.7●応答時間ms(0.5MPaの時):60以下●最大作動頻度Hz:3●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2●配管方式:ベース配管形リード線取出方法グロメットリード線長さ600mm切換方式3位置クローズドセンタ保護構造防塵定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)給油不要取付姿勢自由配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
  • LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3A) SMC

    LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3A)

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    リード(mm)(A) 20駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
  • LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS2C) SMC

    LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS2C)

    SMC
    78,980税込86,878
    1個
    9日以内出荷
    リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
  • LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3C) SMC

    LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3C)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    リード(mm)(C) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し