カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- TAKEGAWA(武川)(66)
- uni(三菱鉛筆)(61)
- 朝日ウッドテック(31)
- Flir(フリアーシステムズ)(19)
- MAD MAX(マッドマックス)(19)
- R&G RACING PRODUCTS(18)
- イチネンTASCO(12)
- NOJIMA ENGINEERING(10)
- U-KANAYA(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 永田製作所(6)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- AMPHENOL(5)
- NS(日進工具)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ファースト(4)
- Gクラフト(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「msx」の検索結果

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD250)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から15日以内出荷乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20S
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10D2
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-30D
SMC¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から16日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16D
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10S
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から16日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-16D
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)6
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16D2
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10D2
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-15D
SMC¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアチャック(平行開閉形) MHF2-16
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-20Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から22日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-10AZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10軸受種類(M) すべり軸受
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-10S
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-20AZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20軸受種類(M) すべり軸受