カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(398)
  • メカニカル部品(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(62)
  • SAMTEC(7,111)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,150)
  • ホンダ(1,787)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,038)
  • タンガロイ(625)
  • 三菱ふそう(600)
  • イトーキ(575)
  • メディアカバーマーケット(514)
  • エムテートリマツ(503)
  • WURTH ELEKTRONIK(495)
  • イスカル(469)
  • Puig (プーチ)(422)
  • 三菱マテリアル(413)
  • 京セラ(403)
  • エスコ(321)
  • つくし工房(301)
  • サンドビック(290)
  • 住友電工ハードメタル(264)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
437件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(MT-S~) SMCその他(MT-S~)SMC
559税込615
1個
9日以内出荷
L Series(LEYG32MT7C) SMCL Series(LEYG32MT7C)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEYG25MT6C) SMCL Series(LEYG25MT6C)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEYG25MT6B) SMCL Series(LEYG25MT6B)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEYG32MT7B) SMCL Series(LEYG32MT7B)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEYHG32MT7A) SMCL Series(LEYHG32MT7A)SMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
L Series(LEYG25MT6A) SMCL Series(LEYG25MT6A)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEYHG32MT7C) SMCL Series(LEYHG32MT7C)SMC
279,800税込307,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM134MT SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM134MTSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなしボディ型式(4) マニホールド:共通供給バルブなしねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路なし真空スイッチ(-) スイッチなし標準供給圧力(MPa)(M) 0.35マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブなし電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM072MT SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM072MTSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなしボディ型式(2) 単体:標準サイレンサ付 (バルブなし)ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路なし真空スイッチ(-) スイッチなし標準供給圧力(MPa)(M) 0.35マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブなし電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07) 0.7真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ514MT SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ514MTSMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(6) DC12管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mmボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
LEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25MT) SMCLEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25MT)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312MT SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312MTSMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし管接続口径M3×0.5ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形ねじの種類Mブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512MT SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512MTSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし管接続口径M5×0.8ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ324MT SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ324MTSMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522MT SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522MTSMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)(6) DC12ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形ねじの種類Mブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712MT SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712MTSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径1/8定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ314MT SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ314MTSMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101MT SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101MTSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)標準供給圧力(MPa)(M) 0.35マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(J) 供給弁付 (N.C.)電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131MT SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131MTSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(M) 0.35マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ322MT SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ322MTSMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープンリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし管接続口径M3×0.5ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形ねじの種類Mブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071MT SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071MTSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(M) 0.35マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07) 0.7オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定、PNP出力(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC917-LEL25MT SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC917-LEL25MTSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714MT SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714MTSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4ポートサブプレート付切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(H) グロメット、 リード線長さ600mmボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(Q) CE対応品
SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ512MT) SMCSYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ512MT)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類Mブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) 無
SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ312MT) SMCSYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ312MT)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) 無
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC918-LEL25MT SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC918-LEL25MTSMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324MT) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324MT)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) 無
SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714MT) SMCSYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714MT)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) 無
SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724MT) SMCSYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724MT)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径(02) 1/4ポートサブプレート付定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) 無
SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ722MT) SMCSYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ722MT)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(2) ノーマルオープンリード線取出方法(M) M形プラグコネクタポート数3管接続口径1/8ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) 無
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314MT) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314MT)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514MT) SMCSYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514MT)SMC
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) 無
SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ522MT) SMCSYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ522MT)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープンリード線取出方法(M) M形プラグコネクタポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類Mブラケット(F) ブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) 無
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MT7C SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MT7CSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712MT) SMCSYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712MT)SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径1/8使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MT6A SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MT6ASMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MT7B SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MT7BSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MT6B SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MT6BSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MT7A SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MT7ASMC
209,800税込230,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
mtf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mtf