カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(60)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(165)
- SAMTEC(46)
- イスカル(237)
- イトーキ(511)
- エスコ(46)
- ケナメタル(43)
- コクヨ(125)
- サンドビック(185)
- タンガロイ(331)
- ニッサン(49)
- ホンダ(565)
- ミツビシ(82)
- ワルター(84)
- 三菱ふそう(175)
- 三菱マテリアル(253)
- 京セラ(219)
- 住友電工ハードメタル(165)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「mt-1」の検索結果
特価

真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から5日以内出荷滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。色緑取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)真空取出方向縦
真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。仕様バッファ付き色緑使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様回り止め無し、ブッシュいり材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H Series
SMC¥87,980~税込¥96,778~1台11日以内出荷・マニホールドコントローラ対応。 最大16軸接続可能。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。 8.7kg-CO2e/年(14.1)。 ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。 停止位置からの再始動が可能用途マニホールドコントローラ対応備考オートスイッチなし(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラJXD1
真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個13日以内出荷・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形真空取出方向縦
電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形フラット形状 全高48mm ・モータ横取付による薄形化 大きいワークでもモータ部への干渉がありません。 ・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様) ・最大ストローク:1000mm対応 ・搬送速度:1000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.1mm ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPMJ駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付)
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷滑り止め付長円平形追加。吸着スペースが細長い形状のワークに対応。寿命向上(ウレタン比2倍以上)。パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。パッド交換回数の低減。滑り止め特殊リブ。斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。・ワークの横滑りを防止。・安定した吸着搬送が可能。追従性に優れたボウル形状。湾曲したワークにも追従。ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。水平保持力387N(パッド径Φ100)。高温ワークに対応(200℃)。油膜付ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。用途バッファ付き色緑RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様回り止め付、ブッシュいり材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向縦
真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個20日以内出荷滑り止め付長円平形追加。吸着スペースが細長い形状のワークに対応。寿命向上(ウレタン比2倍以上)。パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。パッド交換回数の低減。滑り止め特殊リブ。斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。・ワークの横滑りを防止。・安定した吸着搬送が可能。追従性に優れたボウル形状。湾曲したワークにも追従。ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。水平保持力387N(パッド径Φ100)。高温ワークに対応(200℃)。油膜付ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。用途アダプタ付き色緑RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向縦
真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個22日以内出荷・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形
電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25MT
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
冷凍式エアドライヤ IDF15
SMC¥289,800税込¥318,7801個翌々日出荷から14日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷から22日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルオープンポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルオープンポート数3使用流体空気
SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514MT)
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) 無
SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714MT)
SMC¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) 無
SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ722MT)
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径1/8定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) 無
SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712MT)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径1/8使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712MT
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径1/8定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ
SMC¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷から15日以内出荷乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応