カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(13)
  • SAMTEC(10)
  • BAGSTER (バグスター)(7)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(6)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(4)
  • Scorpion (スコーピオン)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • イスカル(2)
  • オーム電機(2)
  • 清和工業(2)
  • ベルスター研磨材工業(2)
  • ミドリ安全(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • タキロン(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • KSフィルター(2)
  • brembo(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt-101」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101MT SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101MTSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)標準供給圧力(MPa)(M) 0.35マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(J) 供給弁付 (N.C.)電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101)SMC
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
関連キーワード
化成肥料101010特集