カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(11)
- ホンダ(1,746)
- 三菱ふそう(94)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(88)
- SKF(日本エスケイエフ)(49)
- DAYTONA(デイトナ)(44)
- 大洋ツール(38)
- EIKO(栄工舎)(34)
- TRUSCO(29)
- グーリング(28)
- 三菱マテリアル(28)
- 岡崎精工(27)
- ミスターマイスター(27)
- PROST's(27)
- 三菱電機(26)
- エスコ(25)
- MAD MAX(マッドマックス)(24)
- 日研工作所(21)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「mt-3」の検索結果

真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。色緑取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)真空取出方向縦
真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。仕様バッファ付き色緑使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様回り止め無し、ブッシュいり材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H Series
SMC¥87,980~税込¥96,778~1台11日以内出荷・マニホールドコントローラ対応。 最大16軸接続可能。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。 8.7kg-CO2e/年(14.1)。 ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。 停止位置からの再始動が可能用途マニホールドコントローラ対応備考オートスイッチなし(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラJXD1
電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形フラット形状 全高48mm ・モータ横取付による薄形化 大きいワークでもモータ部への干渉がありません。 ・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様) ・最大ストローク:1000mm対応 ・搬送速度:1000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.1mm ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPMJ駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個13日以内出荷・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形真空取出方向縦
真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個15日以内出荷・滑り止め付長円ベロウ形追加 。・寿命向上(ウレタン比2倍以上)。 パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。 パッド交換回数の低減。・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力387N(パッド径Φ100)。・高温ワークに対応(200℃)。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様回り止め付、ブッシュ入りパッド形状長円ベロウ形
真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個15日以内出荷・滑り止め付長円ベロウ形追加 。・寿命向上(ウレタン比2倍以上)。 パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。 パッド交換回数の低減。・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力387N(パッド径Φ100)。・高温ワークに対応(200℃)。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状長円ベロウ形
真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個20日以内出荷滑り止め付長円平形追加。吸着スペースが細長い形状のワークに対応。寿命向上(ウレタン比2倍以上)。パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。パッド交換回数の低減。滑り止め特殊リブ。斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。・ワークの横滑りを防止。・安定した吸着搬送が可能。追従性に優れたボウル形状。湾曲したワークにも追従。ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。水平保持力387N(パッド径Φ100)。高温ワークに対応(200℃)。油膜付ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。用途バッファ付き色緑RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様回り止め付、ブッシュいり材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向縦
真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個20日以内出荷滑り止め付長円平形追加。吸着スペースが細長い形状のワークに対応。寿命向上(ウレタン比2倍以上)。パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。パッド交換回数の低減。滑り止め特殊リブ。斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。・ワークの横滑りを防止。・安定した吸着搬送が可能。追従性に優れたボウル形状。湾曲したワークにも追従。ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。水平保持力387N(パッド径Φ100)。高温ワークに対応(200℃)。油膜付ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。用途アダプタ付き色緑RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向縦
真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個22日以内出荷・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形
電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25MT
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ514MT
SMC¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)定格電圧(V)(6) DC12ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512MT
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312MT
SMC¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形ねじの種類Mブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522MT
SMC¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)(6) DC12ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形ねじの種類Mブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ324MT
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ314MT
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712MT
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径1/8定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ322MT
SMC¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径M3×0.5定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形ねじの種類Mブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714MT
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷リード線取出方法(H) グロメット、 リード線長さ600mm切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径(02) 1/4ポートサブプレート付定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(Q) CE対応品
SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ312MT)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) 無
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324MT)
SMC¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) 無
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314MT)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
水用デジタルフロースイッチ PF3W3
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から22日以内出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30KN)
SMC¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷から20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mAリード線(N)電源・出力接続リード線なし
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷から20日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30J)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷から20日以内出荷出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5Vリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個11日以内出荷から15日以内出荷乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30BN)
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(B)PNP+PNPリード線(N)電源・出力接続リード線なし
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30E)
SMC¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷出力仕様(E)PNP+アナログ1~5Vリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30F)
SMC¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(F)PNP+アナログ4~20mAリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)