カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 切削工具(13)
  • 制御機器(12)
  • バイク部品(11)
  • 機構部品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 清掃用品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-r-2」の検索結果

関連キーワード
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調整ロケットダスター SK11

    調整ロケットダスター

    SK11(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。流量の調整が可能なエアダスターです。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • 球面三脚ブラック ムラテックKDS

    球面三脚ブラック

    ムラテックKDS
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    適合RX-26/28/32、C330、SDL50、LP415/415S材質アルミ質量(kg)3.5収納時寸法(mm)970定芯桿5/8inch
  • 耐圧さらホース TRUSCO

    耐圧さらホース

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1巻
    当日出荷
    特殊表面処理により表面がサラサラしておりホース同士の張り付きを防ぎます。紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。
    用途散水用。材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入りブラウン使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.6許容曲げ半径(mm)72以上外径(mm)20内径(mm)15
  • アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン)

    アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A

    omron(オムロン)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • アイシールド 無反射タイプ TRUSCO

    アイシールド 無反射タイプ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    反射防止フィルムを使用しているためチラつきが少ないです。マスクと併用することで高い防護効果が得られます。メガネの上にも装着可能です。レンズ交換が容易に行えます。
    用途軽作業時の防護アイシールドとして。トラスコ品番161-0794長さ(mm)172幅(mm)234高さ(mm)90質量(g)17レンズ色クリアフレーム色クリアテンプル色クリアレンズ厚さ(mm)0.2
  • オールステンレス皿型台車(ナイロンウレタン車輪タイプ) TRUSCO

    オールステンレス皿型台車(ナイロンウレタン車輪タイプ)

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。 水漏れや荷物の落下を防止できます。 ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます。
    用途食品工場、研究所など。材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタンタイプ固定ハンドルタイプ積載荷重(kg)200キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル高さ(mm)830
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    6,798税込7,478
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • アンプ内蔵光電センサ(中型) omron(オムロン)

    アンプ内蔵光電センサ(中型)

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • コンバーター (FSAR) MAZDA(マツダ)

    コンバーター (FSAR)

    MAZDA(マツダ)
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷
  • LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • SA-R ボールペン2P 0.7 uni(三菱鉛筆)

    SA-R ボールペン2P 0.7

    uni(三菱鉛筆)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    事務用ボールペンの定番
    インク色ボール径(Φmm)0.7
  • 30cm2ウェイスピーカー Panasonic(パナソニック)

    30cm2ウェイスピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    本機は、30 cm ウーハーユニットと指向性を制御する SCWG ホーンをともなったコンプレッションドライバーか ら構成される 2Way スピーカーです。屋内において明瞭な音を提供します。
    質量(kg)約14ホワイト使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(kHz)クロスオーバー:2.5仕上エンクロージャー:PP樹脂成型、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、パンチングネット:金属製(SPCC)、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)396×577×300周波数特性43Hz~20kHz(-20dB、Typical、半自由空間)、60Hz~18kHz(-10dB、Typical、半自由空間)入力インピーダンス(Ω)8設置方法35 mmポール設置用ボトムマウント型ソケット、金具取付穴 3面(天面、両側面)入力端子2個(パラレル、推奨プラグ NL2FX / NL4FX)音圧レベル(dB)出力:100(1 W/m、Typical、半自由空間)スピーカーユニット低域用:30cmコーンスピーカーm、高域用:コンプレッションドライバー(SCWGホーン)、指向角度:60°(水平)×60°(垂直)適合金具WS-Q148-K、WS-Q149-K、WS-Q148-W、WS-Q149-W許容入力(W)400(連続プログラム)、200(RMS)
  • 30cm2ウェイスピーカー Panasonic(パナソニック)

    30cm2ウェイスピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1箱
    5日以内出荷
  • 【レンタル】ファイバースコープ(先端可動式) アズワン

    【レンタル】ファイバースコープ(先端可動式)

    アズワン
    4,998税込5,498
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    フレキシブルケーブルですので、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式ですので、様々な角度に調節可能です。
    質量(g)420電源リチウムイオン充電池(ACアダプター付属)、AC100V 50/60Hz解像度640×480ピクセル焦点距離2~10cmフレームレート30fps(MAX)
  • ファイバースコープ 先端可動式 アズワン

    ファイバースコープ 先端可動式

    アズワン
    149,000税込163,900
    1台
    翌々日出荷
    フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式のため様々な角度(左右270°)に調節可能です。
    付属品フレキシブルケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース寸法(mm)100×500×200質量(g)420電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz)ケーブル長(m)1光源白色LED×6個ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5メモリーSDカード(4GB)解像度640×480ピクセル防塵防水性能IP67(本体除く)撮像素子CMOSセンサーアズワン品番1-571-21フレームレート30fps(MAX)被写界深度(mm)20~70
  • ポテンショメータ変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    ポテンショメータ変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    46,980税込51,678
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。スライド抵抗の変化を統一信号に変換。 。ゼロ、スパン各50%調整可能。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。レベルや位置の変化をポテンショメータで測定するときの統一信号変換用
  • オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪) TRUSCO

    オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪)

    TRUSCO
    219,800税込241,780
    1台
    8日以内出荷
    荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。水漏れや荷物の落下を防止できます。ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます。
    用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)高さ(mm)165タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-UZX100均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830キャスター径(Φmm)100
  • 200V高圧洗浄機 SAR-2015N3(5.5kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-2015N3(5.5kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    599,800税込659,780
    1台
    9日以内出荷
    ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#80Oリング付(04N100080)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY3m円盤小(04W50206)幅(mm)570高さ(mm)730奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)15吐出水量(L/min)20水タンク容量(L)80吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)20吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15
  • 200V高圧洗浄機 SAR-2308NP(3.7kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-2308NP(3.7kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    469,800税込516,780
    1台
    9日以内出荷
    プレミアム高圧ポンプを採用し、ヘビーデューティーな現場にも対応可能です。水タンク付のコンパクトボディです。耐久性の高い高圧ポンプを採用しています。内部部品の耐摩耗性を上げ、高耐久を実現しました。フロースイッチと圧力スイッチにより建築現場での高所揚水にも対応しています。
    用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。建設現場・道路洗浄に。配管・下水管の洗浄に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。土砂除去に。ごみ焼却場・ピットの洗浄に。産業廃棄物処理場の粉塵抑制に。幅(mm)920高さ(mm)730奥行(mm)576電流(A)15.7電圧(V)200起動形式直入れ(セレクトスイッチ ASW320)吐出圧力(MPa)7.5(77)水タンク容量(L)80
  • 200V高圧洗浄機 SAR-2020N3(7.5kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-2020N3(7.5kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    799,800税込879,780
    1台
    9日以内出荷
    ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。モーター式200V水タンク付モデルです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#62Oリング付(04N100062)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)20吐出水量(L/min)20水タンク容量(L)100吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)20吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)20
  • 200V高圧洗浄機 SAR-2015NS3(5.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-2015NS3(5.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    579,800税込637,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。高所揚水が可能です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#80Oリング付(04N100080)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)15吐出水量(L/min)20吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)20吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15
  • 200V高圧洗浄機 SAR-2020NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-2020NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    789,800税込868,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。高所揚水が可能です。モーター式200V外部吸水型タンクレスモデルです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#62Oリング付(04N100062)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)20吐出水量(L/min)20吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)20吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)20
  • モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ

    スーパー工業
    399,800税込439,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。高所揚水が可能です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電圧(V)200
  • A4 内径端面溝入れホルダー A4 ケナメタル

    A4 内径端面溝入れホルダー A4

    ケナメタル
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    A4用内径端面溝入れホルダー。スチールシャンク
    寸法F(mm)201
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    28,980税込31,878
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-KVS-A-R:右回転 / LZY-KVS-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    28,980税込31,878
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-KVS-A-R:右回転 / LZY-KVS-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    28,980税込31,878
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-GVS-A-R:右回転 / LZY-GVB-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    16,980税込18,678
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-SKS-A-R:右回転 / LZY-SKS-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    36,980税込40,678
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-GVS-A-R:右回転 / LZYS-GVB-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    20,980税込23,078
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・オールステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-SKS-A-R:右回転 / LZYS-SKS-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ(ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    36,980税込40,678
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-KVS-A-R:右回転 / LZYS-KVS-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    36,980税込40,678
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-GVS-A-R:右回転 / LZYS-GVB-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ(ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    36,980税込40,678
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-KVS-A-R:右回転 / LZYS-KVS-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1614件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • SA-R2型タッパー カトウ工機

    SA-R2型タッパー

    カトウ工機
    119,800税込131,780
    1個
    61日以内出荷から67日以内出荷
    自動逆転装置内蔵M/C専用タッパー。機械寿命の向上と加工時間の短縮を実現。大型M/C等、主軸モーターの大きな工作機械でも効率的にネジ立てが可能。ネジ深さも安定。主軸を逆転しないので節電にも貢献。逆転比1:1でNCプログラムの作成が簡単。標準で左右ネジ加工に対応。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。