カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 三笠産業[工具](22)
- ダイキン工業(6)
- 岡崎精工(5)
- コラントッテ(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- ケニス(4)
- 大洋ツール(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- カーメックス(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ELPA(2)
- 田倉工具(2)
- 日研工作所(2)
- エス・ケーシンカイ(2)
- 日本精密測器(2)
- PEPPERL+FUCHS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mt-55」の検索結果

真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M Series
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個15日以内出荷・滑り止め付長円ベロウ形追加 。・寿命向上(ウレタン比2倍以上)。 パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。 パッド交換回数の低減。・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力387N(パッド径Φ100)。・高温ワークに対応(200℃)。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様回り止め付、ブッシュ入りパッド形状長円ベロウ形
真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個15日以内出荷・滑り止め付長円ベロウ形追加 。・寿命向上(ウレタン比2倍以上)。 パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。 パッド交換回数の低減。・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力387N(パッド径Φ100)。・高温ワークに対応(200℃)。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状長円ベロウ形
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071)
SMC¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131M)
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131MT
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(M) 0.35マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071MT
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(M) 0.35マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07) 0.7オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定、PNP出力(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし