カテゴリ

  • エンジン工具(7)
  • パソコン/周辺機器(1)

「mt-55h」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 MT-55H 三笠産業[工具]

    部品 MT-55H

    三笠産業[工具](3件のレビュー)
    53税込58
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 防音型タンピングランマー 三笠産業[工具]

    防音型タンピングランマー

    三笠産業[工具]
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
    MT-55Hをベースにした防音型タンピングランマーです。 エンジン両側の防音カバーと大型リコイルカバー、大型消音マフラーとウレタンフートにより、騒音を低減。 アスファルト転圧時で、音響パワーレベル100dBを実現しました。 近隣施設及びオペレーターの負担を軽減することができます。
    仕様防振、静音、特殊マフラー、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリンストローク(mm)30~70寸法(mm)機体:1035×375×730、衝撃板:220×315質量(kg)65シリーズMT回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGX100(4サイクル)打撃力(kN[kgf])7.4~9.8(750~1000)エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)騒音値(dB(A)/7m)アスファルト:75、砕石:68音響パワーレベル(dB)アスファルト:100、砕石:93
  • タンピング ランマー 三笠産業[工具]

    タンピング ランマー

    三笠産業[工具]
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    新設計の防振ハンドル採用により、手元振動を3~4割低減(メーカー比)しております。自動車と同じ無鉛ガソリンを使用しますので、混合燃料を用意する必要がありません。新規設計ダブルエアクリーナシステムにより、クリーンな空気がエンジン内に供給されます。
    用途土木現場や建築現場の土や砂、砕石の締固めに。仕様打撃力(毎回kN):7.4~9.8トラスコ品番111-3703ストローク(mm)打撃:30~70幅(mm)打撃板:265全長(mm)1035奥行(mm)打撃板:340エンジンタイプホンダGX-100打撃数(Hz)10.7~11.6
  • タンピングランマー 三笠産業[工具]

    タンピングランマー

    三笠産業[工具]
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
  • 静音型タンピングランマー 三笠産業[工具]

    静音型タンピングランマー

    三笠産業[工具](1件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様衝撃数Hz:10.7~11.6(644~695:v.p.m)
  • タンピングランマー 三笠産業[工具]

    タンピングランマー

    三笠産業[工具]
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    MT-55Hの装備を継承。 約15%の軽量化で、操作性を追求しました。
    仕様防振、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリンストローク(mm)30~60寸法(mm)機体:1000×370×700、衝撃板:220×340質量(kg)53回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGX100(4サイクル)打撃力(kN[kgf])4.9~6.9(500~700)エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)
  • 液晶保護フィルム VVCAR MT55 バイクドライブレコーダー 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム VVCAR MT55 バイクドライブレコーダー 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種VVCAR MT55 バイク用ドライブレコーダー寸法(mm)138.6×68.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 部品 MT-45H 三笠産業[工具]

    部品 MT-45H

    三笠産業[工具]
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷