カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(11)
  • ホンダ(380)
  • Puig (プーチ)(259)
  • 三菱ふそう(94)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(88)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(70)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(60)
  • SKF(日本エスケイエフ)(49)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(46)
  • DAYTONA(デイトナ)(40)
  • 大洋ツール(38)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(36)
  • EIKO(栄工舎)(34)
  • 岡崎精工(29)
  • TRUSCO(29)
  • エスコ(28)
  • PROST's(27)
  • ミスターマイスター(26)
  • 三菱マテリアル(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt-3」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M SeriesSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.15MB)材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)真空取出方向
真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付きSMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
仕様バッファ付き使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.15MB)バッファ仕様回り止め無し、ブッシュいり材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC917-LEL25MT SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC917-LEL25MTSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  ガイド付ロッドタイプ  LE2YG□H Series SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H SeriesSMC
87,980税込96,778
1台
11日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応備考オートスイッチなし(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(13.7MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラJXD1
電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25 SMC電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形フラット形状 全高48mm ・モータ横取付による薄形化 大きいワークでもモータ部への干渉がありません。 ・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様) ・最大ストローク:1000mm対応 ・搬送速度:1000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.1mm ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPMJ
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3MSMC
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)・高温ワークに対応(200℃)・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.71MB)材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形真空取出方向
真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
・滑り止め付長円ベロウ形追加 ・寿命向上(ウレタン比2倍以上) パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用 パッド交換回数の低減・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能・水平保持力387N(パッド径Φ100)・高温ワークに対応(200℃)・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.5MB)バッファ仕様回り止め付、ブッシュ入りパッド形状長円ベロウ形
真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M SeriesSMC
7,198税込7,918
1個
15日以内出荷
・滑り止め付長円ベロウ形追加 ・寿命向上(ウレタン比2倍以上) パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用 パッド交換回数の低減・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能・水平保持力387N(パッド径Φ100)・高温ワークに対応(200℃)・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.5MB)パッド形状長円ベロウ形
真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付) SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付)SMC
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
滑り止め付長円平形追加吸着スペースが細長い形状のワークに対応寿命向上(ウレタン比2倍以上)パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用パッド交換回数の低減滑り止め特殊リブ斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保・ワークの横滑りを防止・安定した吸着搬送が可能追従性に優れたボウル形状湾曲したワークにも追従ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能水平保持力387N(パッド径Φ100)高温ワークに対応(200℃)油膜付ワークに対応特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途バッファ付きRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.28MB)バッファ仕様回り止め付、ブッシュいり材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向
真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3MSMC
9,998税込10,998
1個
22日以内出荷
・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)・高温ワークに対応(200℃)・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.71MB)材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形
真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付)SMC
6,998税込7,698
1個
20日以内出荷
滑り止め付長円平形追加吸着スペースが細長い形状のワークに対応寿命向上(ウレタン比2倍以上)パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用パッド交換回数の低減滑り止め特殊リブ斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保・ワークの横滑りを防止・安定した吸着搬送が可能追従性に優れたボウル形状湾曲したワークにも追従ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能水平保持力387N(パッド径Φ100)高温ワークに対応(200℃)油膜付ワークに対応特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途アダプタ付きRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.28MB)材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向
電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25MT SMC電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25MTSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ514MT SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ514MTSMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(6) DC12管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mmボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512MT SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512MTSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし管接続口径M5×0.8ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312MT SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312MTSMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし管接続口径M3×0.5ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形ねじの種類Mブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522MT SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522MTSMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)(6) DC12ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形ねじの種類Mブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ324MT SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ324MTSMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ314MT SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ314MTSMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712MT SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712MTSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径1/8定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ322MT SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ322MTSMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープンリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし管接続口径M3×0.5ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形ねじの種類Mブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714MT SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714MTSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4ポートサブプレート付切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(H) グロメット、 リード線長さ600mmボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(Q) CE対応品
LEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25MT) SMCLEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25MT)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ312MT) SMCSYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ312MT)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) 無
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324MT) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324MT)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) 無
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314MT) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314MT)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W3SMC
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30KN) SMCPF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30KN)SMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mAリード線(N)電源・出力接続リード線なし表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
IDU3E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 高温入気(IDU3E) SMCIDU3E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 高温入気(IDU3E)SMC
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
型式IDU3E
L Series(LECP1N3) SMCL Series(LECP1N3)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
パラレル入力NPN
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
10-SYJ SMC10-SYJSMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
使用流体空気
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30J) SMCPF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30J)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5Vリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30F) SMCPF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30F)SMC
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
出力仕様(F)PNP+アナログ4~20mAリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30BN) SMCPF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30BN)SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(B)PNP+PNPリード線(N)電源・出力接続リード線なし
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30E) SMCPF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30E)SMC
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
出力仕様(E)PNP+アナログ1~5Vリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ SMCPF3W3 - 水用デジタルフローモニタSMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷