カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(568)
  • SHIMANO(シマノ)(22)
  • Baumer(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • 大洋ツール(10)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
  • CKD(9)
  • TRANSCEND(トランセンド)(9)
  • IKA(9)
  • マザーツール(8)
  • WEBA(7)
  • TOTIME(7)
  • 田倉工具(6)
  • ニッサン(6)
  • ミツビシ(6)
  • イスカル(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • ムラキ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt40」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series SMC

    真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
    取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)真空取出方向
  • 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25 SMC

    電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形フラット形状 全高48mm ・モータ横取付による薄形化 大きいワークでもモータ部への干渉がありません。 ・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様) ・最大ストローク:1000mm対応 ・搬送速度:1000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.1mm ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPMJ
    駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
  • 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き SMC

    真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
    仕様バッファ付き使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様回り止め無し、ブッシュいり材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)
  • 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25MT SMC

    電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25MT

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25MT) SMC

    LEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25MT)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC918-LEL25MT SMC

    ステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC918-LEL25MT

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    プロトコルEtherNet/IP
  • L Series(LECP1N3) SMC

    L Series(LECP1N3)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    パラレル入力NPN
  • L Series(LECP1N1) SMC

    L Series(LECP1N1)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    パラレル入力NPN
  • 真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M SMC

    真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷
    ・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形真空取出方向
  • 真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M Series SMC

    真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M Series

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    15日以内出荷
    ・滑り止め付長円ベロウ形追加 。・寿命向上(ウレタン比2倍以上)。 パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。 パッド交換回数の低減。・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力387N(パッド径Φ100)。・高温ワークに対応(200℃)。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
    材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様回り止め付、ブッシュ入りパッド形状長円ベロウ形
  • 真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series SMC

    真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    15日以内出荷
    ・滑り止め付長円ベロウ形追加 。・寿命向上(ウレタン比2倍以上)。 パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。 パッド交換回数の低減。・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力387N(パッド径Φ100)。・高温ワークに対応(200℃)。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
    材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状長円ベロウ形
  • 真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付) SMC

    真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷
    滑り止め付長円平形追加。吸着スペースが細長い形状のワークに対応。寿命向上(ウレタン比2倍以上)。パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。パッド交換回数の低減。滑り止め特殊リブ。斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。・ワークの横滑りを防止。・安定した吸着搬送が可能。追従性に優れたボウル形状。湾曲したワークにも追従。ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。水平保持力387N(パッド径Φ100)。高温ワークに対応(200℃)。油膜付ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
    用途バッファ付きRoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様回り止め付、ブッシュいり材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向
  • 真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M SMC

    真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    22日以内出荷
    ・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形
  • 真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) SMC

    真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付)

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    20日以内出荷
    滑り止め付長円平形追加。吸着スペースが細長い形状のワークに対応。寿命向上(ウレタン比2倍以上)。パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。パッド交換回数の低減。滑り止め特殊リブ。斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。・ワークの横滑りを防止。・安定した吸着搬送が可能。追従性に優れたボウル形状。湾曲したワークにも追従。ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。水平保持力387N(パッド径Φ100)。高温ワークに対応(200℃)。油膜付ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
    用途アダプタ付きRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向
  • プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS40 SMC

    プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS40

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
  • HRS - サーモチラー/スタンダードタイプ SMC

    HRS - サーモチラー/スタンダードタイプ

    SMC
    699,800税込769,780
    1個
    翌々日出荷から99日以内出荷
  • その他(MT-S~) SMC

    その他(MT-S~)

    SMC
    849税込934
    1個
    9日以内出荷