カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,387)
- 縫製用品(8,547)
- 配管・水廻り設備部材(7,300)
- 空調・照明・電設資材(5,611)
- 医療(3,832)
- 作業工具(3,002)
- 卓上消耗品(2,259)
- 切削工具(2,100)
- 科学研究・開発用品(2,036)
- 建材・エクステリア(1,785)
- 自動車純正部品(1,611)
- 物流用品(1,598)
- 測定関連サービス(1,359)
- 制御機器(1,237)
- オフィス家具(1,040)
- メカニカル部品(924)
- 安全標識(909)
- 建築金物(890)
- 店舗什器・備品(885)
- 食品・飲料(835)
- 厨房用品(806)
- 事務用品(725)
- 介護用品(723)
- 塗装・養生・内装用品(688)
- パソコン/周辺機器(680)
- 機構部品(676)
- 測定用品(660)
- 家電(623)
- 保管用品(569)
- 学童・教育用品(510)
- 自動車用オイル・ケミカル(496)
- ねじ・ボルト・釘(487)
- 梱包用品(469)
- 住設機器(454)
- 電気材料(447)
- 船舶用品・漁業資材(442)
- 農業機械(427)
- 接着剤・補修材(411)
- 農業・園芸資材(397)
- 整備工具・収納(396)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(382)
- 清掃用品(338)
- 作業服(330)
- 安全靴・作業靴(285)
- 日用品(284)
- 肥料・農薬・除草剤・種(269)
- 防災用品(253)
- バイク部品(223)
- 救急・衛生(202)
- FA担当者のオススメ新商品(179)
- バイク純正部品(176)
- 溶接用品(173)
- 塗料(171)
- ヘルスケア(167)
- トラック純正部品(158)
- 印刷用紙/インク/印刷機(154)
- 農具(140)
- 研磨材(127)
- カー用品(124)
- 安全保護具(123)
- テープ(122)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(121)
- 洗剤・除去剤(116)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(113)
- 防犯用品(113)
- 油圧機器・油圧ホース(96)
- 安全用品(94)
- 手袋(87)
- 電動工具(87)
- 鈑金・塗装(82)
- 測量用品(土木/建設)(74)
- 自転車部品(73)
- 自動車補修部品(50)
- はんだ関連・静電気対策用品(48)
- 洗車・清掃(45)
- マスク(44)
- スプレー・オイル・グリス(41)
- 理美容(37)
- クリーンルーム用品(35)
- ポンプ・送風機・電熱機器(33)
- バッテリー・電装(32)
- 自転車整備工具・アクセサリー(32)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(32)
- トラック輸送・安全用品(28)
- トラック用品・パーツ(23)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(21)
- エンジン工具(16)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
- 空圧工具(13)
- ガレージ機器・整備設備(11)
- 完成車(9)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 名入れカレンダー(7)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- タイヤ・足回り(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(158)
- SMC(7,170)
- エスコ(2,688)
- Panasonic(パナソニック)(1,722)
- 松吉医科器械(1,354)
- RS PRO(1,113)
- マルケイ(国際化工)(1,064)
- イチネンTASCO(986)
- 日本紐釦貿易(963)
- ビー・ブラウンエースクラップ(801)
- Clover(クロバー)(796)
- オカムラ(岡村製作所)(694)
- 三菱電機(690)
- ヤヨイ化学(592)
- S.I.C.(SHINDO)(554)
- 伊東電機(521)
- IKA(520)
- 未来工業(498)
- カクダイ(472)
- マリアンヌ製靴(461)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「ika」の検索結果

小型ミキサー
IKA¥18,980税込¥20,8781個当日出荷直径30mmまでの試験管やマイクロチューブの撹拌ができます。 便利なタッチスタート(試験管でタッチ部を押して負荷をかけることで自動スタート)を採用。材質本体/PP、上部/TPU、底部/亜鉛コーティング質量(g)550電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2800寸法(Φ×mm)100×70
撹拌羽根(アンカー型)
IKA¥66,980~税込¥73,678~1個当日出荷から6日以内出荷タンジェント型の水流。周辺部、刃縁で高いせん断率が発生。容器壁面への沈殿は最小限です。低回転数で使用。ポリマー反応、液体内の高ミネラル成分の均一分散。中、及び高粘度の流体の撹拌に最適です。材質ステンレス(SUS316L)
小型マグネットスターラー
IKA(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から翌日出荷手のひらサイズの小型スターラーです。 ●ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。モーターDCブラシレスモーター
撹拌羽根(プロペラ型 4枚羽根)
IKA(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から6日以内出荷スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。材質ステンレス(SUS316L)羽根枚数4
シャフトジェネレーター
IKA¥249,800~税込¥274,780~1本当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト×長さL(Φmm×mm)18×191処理容量(mL)10~1500
ホットマグネットスターラー
IKA¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。付属品PT1000温度センサ寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1500最高温度(℃)310撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)アルミニウムインターフェースUSB RS-232Cヒーター容量(W)600プレート寸法(Φmm)135
撹拌子 IKAFLON
IKA¥379~税込¥417~1個6日以内出荷ラウンドタイプの撹拌子 PTFEコート 最もオーソドックスな撹拌子で様々な容器でご使用いただけます。形状roundコーティングPTFE
H11 電源ケーブル
IKA¥6,498税込¥7,1481台当日出荷IKA製品専用ケーブルです。PSE認証済み対応機種RCT 5 digital S004 / RCT digital S004 / C-MAG HS7 control S004 / RET control-visc S004 / RET control-visc white S004 / RCT basic / RET basic / C-MAG HS4 digital / C-MAG HS7 digital / C-MAG HS10 digital / RT5 / RT10 / RT15 / I-MAG S004 / C-MAG MS4 / C-MAG MS7 / C-MAG MS10 / Midi MR 1 digital / Maxi MR 1 digital / Ministar 20 control S004 / / Ministar 40 control S004 / Ministar 80 control S004 / Ministar 20 digital S004 / Ministar 40 digital S004 / Ministar 80 digital S004 / MTS2/4 digital S004 / KS130 basic S004 / KS130 control S004 / KS260 basic S004 / KS260 control S004 / KS 501 digital S004 / HS260 basic S004 / HS260 control S004 / HS501 digital S004 / KS3000 i control S004 / KS3000 ic control S004 / IKA MATRIX orbital S004 / IKA MATRIX orbital Delta FP S004 / IKA MATRIX orbital Delta F0.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F1.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F2.0 S004 / IKA MATRIX Delta Plus S004 / IKA MATRIX orbital Delta Plus S004 / Multi Drive basic S004 / Multi Drive control S004 / MF10 basic S004 / Tube mill control S004 / Tube mill 100 control S004 / C-MAG HP4 S027 / C-MAG HP7 S027 / C-MAG HP10 S027 / INC125 F digital S004 / INC125 FS digital SP20 S004 / INC125 FS digital SP25 S004 / IKA G-L S004 / RC2 lite S004 / RC2 basic S004 / RC2 control S004 / RC2 GREEN basic S004 / RC2 GEEN control S004 / HRC2 lite S004 / ICC100 lite S004 / ICC150 lite S004 / ICC basic S004 / ICC control S004 / RV3 V (Japan NS29/42) S004 / RV3 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV3 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV8 V (Japan NS29/42) S004 / RV8 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV8 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto FLEX (Japan NS29/42) S004アズワン品番68-5387-44
撹拌子 IKAFLONシリーズ
IKA¥339税込¥3731個6日以内出荷水拭き用。面ファスナーにより糸の着脱が簡単です。仕様●形状:round●コーティング:PTFE●寸法:10×6mmアズワン品番65-3864-91
撹拌子 IKAFLONシリーズ
IKA¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷ソフトグリップ付の軽量アルミ柄で疲れずラクにお掃除できます。極薄ヘッドで隙間のお掃除もらくらく。糸が外しやすい両端くぼみ形状。仕様●形状:round●コーティング:PTFE●寸法:80×10mmアズワン品番65-3864-92
IKA Pette fix
IKA¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷から7日以内出荷IKA single fix ピペットは様々なアプリケーションにおけるご要求を満たすことでしょう。カラーコーディングにより、適切なサイズのピペット選択に迷うことはありません。耐衝撃性、耐UV性、耐薬品性を備えたチップコーンは、正確な分注性能を長期間にわたって可能とします。IKA PETTE fix ピペットは、オートクレーブにより簡単に滅菌処理できます。間違いのない、正確で安全な作業が保証されます。【Ergonomic design】IKAピペットには、形状と材質の異なる交換用グリップが数種類付属します。人間工学に基づいたデザインと低負荷のバネにより、指に非常に負担の少ない分注作業を可能にしました。マルチファンクションノブはピペットチップの取外しや容量可変タイプの可変機能のロックなど、片手でできるようデザインされています。【Durable construction】チップコーンとピストンは高品質DLCでコーティングされていまおり、長期間、日々ご使用いただくに十分な耐久性を実現しました。【A large display】大きなディスプレイに設定容量を(数字)を表示し、読み取り安くデザインしています。またディスプレイはご使用中にも手の位置を変えることなく読み取れるようディスプレイ位置にこだわりました。【User-friendly calibration】キャリブレーションテストを計画、実施、記録するためのユーザーフレンドリーな校正ソフトウェアを用意しております。【Simple maintenance and adjustment】ピストンとシールを含むボリュームユニットは、簡単に分解洗浄することができます。調整は工具なしで実施可能です。容量固定チャンネル数1
ホットマグネットスターラー(デジタル)
IKA¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。 PID制御温度コントロールとPT1000温度センサー(付属)により高精度な温度コントロールが可能です。回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V、50/60Hz材質(プレート)セラミック温度設定範囲(℃)500(最高)
【レンタル】ミル IKA MultiDrive control レンタル
IKA¥4,998~税込¥5,498~1個翌日出荷から4日以内出荷サンプルが固くても柔らかくても繊維質でも-IKA MultiDriveシリーズは、専用容器の種類が豊富なため、様々なアプリケーションに対応可能です。(専用容器は本体に含まれません。)。MultiDrive controlは撹拌機能と粉砕機能さらに分散機能を兼ねそろえています。簡単な操作や文章化に使用できるUSBインターフェースもあります。ハイパフォーマンス:3000rpm~20000rpmの幅広い回転数と1000Wとの出力により優れた粉砕能力を発揮します。インターバル操作:ボタンを押すだけでインターバルモードに切り替わります。インターバルモードは固いサンプルを粗く粉砕する時または、さらに完全に粉砕する時に有効です。冷却機能:冷却機能は粉砕容器に統合されています。ダブルジャケットになっているため、サンプルと冷媒は完全に分けられています。TFTディスプレイ:鮮明なTFTディスプレイはユーザーフレンドリーな操作を可能にします。温度測定:MultiDrive controlは温度測定機能及びRFID認識機能を搭載しています。そのため、制限温度を設けることで、過熱を防げます。重量測定:本体に重量測定機能があるため、事前に重量測定する必要がありません。レンタル品には粉砕容器(乾式/湿式兼用)BL2000 T 2000ml、粉砕容器(湿式)DI 2000 T 2000mlを付属させています。仕様速度偏差:5±%、電源-ON:5min、電源-OFF:10min、主原動:ブラッシュレスDC、温度計測:0.1K、計量機能:yes、ランププログラム:yes、DIN EN 60529基準保護クラス:IP 31、USBインターフェイス:yes、Bluetoothインターフェイス:yes質量(kg)8.5周波数(Hz)50/60電圧(V)100-115回転数(min-1[r.p.m])3000-20000最高温度(℃)120表示TFT分解能重量測定:1g温度表示yesモーター出力(W)1000測定誤差温度測定:±1K最大計量(kg)4許容周囲温度(℃)5-40、湿度80%モーター入力(W)800計量範囲5-4000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×350×250計量精度±(0.3%+2)g最低温度(℃)-50サービス分類レンタル
ミニシェーカー用アタッチメント
IKA¥9,898税込¥10,8881式翌々日出荷MS3 basic/digital用アクセサリー。PCRプレート用アタッチメント種別PCRプレートアタッチメントアズワン品番61-0006-13
ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル
IKA¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電圧(V)220-240/100-120回転数(min-1[r.p.m])3000~25000アナログ出力no電源コード(m)1.5(2Pプラグ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271騒音値(dB)75(A)連続使用時間100%アーム長さ(mm)160アーム寸法(mm)(直径)13コントロール無段階許容周囲温度(℃)5 - 40粘度(mPa・s)(最大)5000タイマーno回転数表示方式LED撹拌可能最高粘度5000mPas保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20許容湿度(%)80
デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM)
IKA(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷耐薬品性に優れたセラミック製天板を採用しており正確で安全な加熱と温度制御ができます。高温お知らせ機能付で点滅ライトで天板の温度状態をお知らせする安全設計。またエラーコードも表示いたします。天板温度が550℃を超えると自動で電源を切ります。コントロールパネルの位置を前面の高位置に配置し、もしもの時の試料の浸入を防止できるようにデザインされています。電圧(V)230電源AC100V 50/60(電源コード長1.5m)最高温度(℃)500DIN(EN60529クラス)IP21温度精度±10K材質(プレート)セラミック温度制御方式マイクロプロセッサー制御周囲湿度(%RH)80まで許容周囲温度(℃)5~40
スターラー用アクセサリー
IKA¥27,980税込¥30,7781式翌々日出荷RCT digital, RCT basic, RET basicの現行モデル用。ガラスコート仕様で、特に酸やアルカリ液などの腐食性溶媒に使用種別温度センサーアズワン品番61-0006-45
チューブ式乾式粉砕機用 使い捨て粉砕容器
IKA¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷仕様コード番号:0004425000材質チューブ/PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-3878-11
ミニシェーカー
IKA¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷コンパクトな汎用小型シェーカー。様々なタイプの小型容器や試験管のシェーキングに適しています。 豊富な種類のアタッチメント。カウントダウン機能つきタイマーで連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時) 2つの作業モード: モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能) アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1300 rpmまでで制御します。 モード B (アタッチメント感知機能OFF) 全てのアタッチメントで最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。 本体は頑丈な亜鉛ダイキャスト製。付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21)仕様消費電力(W):10、回転数(rpm):200~3000質量(kg)2.9(アタッチメント無し)電源AC100~240V 50/60Hz電源コード(m)1.3サイズ(mm)148×205×63アズワン品番1-3191-11軌道直径(mm)4.5
ホットマグネットスターラー(アナログ)
IKA¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷設定温度はデジタル表示です。天板が550℃以上になると自動で電源を切る安全設計です。マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。溶液温度コントローラー(別売)を使用すると、より正確な温度コントロールを実現できます。電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])100~1500温度範囲(℃)50~500材質(プレート)セラミックス
スターラー用ボスヘッド(H16V固定用)
IKA¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷適合本体ホットプレートスターラー(RCT basic、RH basic)、ホットマグネットスターラー(C-MAG HS7、C-MAG HS10)アズワン品番1-6607-05
ホモジナイザー用チューブ
IKA¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様仕様:撹拌用チューブ、コード番号:0003699500材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、撹拌軸/PEEK容量(mL)50アズワン品番2-7316-06
ホットマグネットスターラー
IKA¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷より強力で、エネルギー効率に優れ、安全で耐久性のあるモデルに仕上がりました。溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で加熱をコントロールできます。付属品外部温度センサー(PT1000.60)寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.4回転数(min-1[r.p.m])50~1500電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)310電源コード(m)1.5 3Pプラグ(2P変換アダプター付き)材質(プレート)アルミニウムアロイヒーター容量(W)600アズワン品番1-5448-21プレート寸法(Φmm)135最大撹拌容量(L)(H2O)20
スターラー用アクセサリー
IKA¥25,980税込¥28,5781式翌々日出荷ステンレス製。RCT digital, RCT basic, RET basicの現行モデルに標準付属種別温度センサーアズワン品番61-0006-22
攪拌子 5個入 IKAFLONシリーズ
IKA¥3,998~税込¥4,398~1式(5個)7日以内出荷から63日以内出荷レアアースの使用により、非常に強力な磁力を持っています。撹拌子の形状が楕円形になっていることから、粘性の媒体が入った小さな容器の中でも効率よく撹拌できます。
プレートスタンド
IKA¥149,800税込¥164,7801台9日以内出荷仕様最大計量容量:10 kg対応機種NANOSTAR 7.5 digital/MICROSTAR 7.5 digital/MICROSTAR 7.5 control/MICROSTAR 15 digital/MICROSTAR 15 control/MICROSTAR 30 digital/MICROSTAR 30 control/MINISTAR 20 digital/MINISTAR 20 control/MINISTAR 40 digital/MINISTAR 40 control/MINISTAR 80 digital/MINISTAR 80 control/EUROSTAR 20 digital/EUROSTAR 40 digital/EUROSTAR 60 digital/EUROSTAR 60 control/EUROSTAR 100 digital/EUROSTAR 100 control/EUROSTAR 200 digital/EUROSTAR 200 control/EUROSTAR 400 digital/EUROSTAR 400 controlEUROSTAR 20 high speed digital/EUROSTAR 20 high speed control/EUROSTAR 100 P4 control/EUROSTAR 200 P4 control/RW 20 digital/RW 28 digital/RW 47 digital/T 10 basic ULTRA-TURRAX/T 18 digital ULTRA-TURRAX/T 18 brushless digital ULTRA-TURRAX/T 25 digital ULTRA-TURRAX/T 25 easy clean digital ULTRA-TURRAX/T 25 easy clean control ULTRA-TURRAX/T 50 digital ULTRA-TURRAX/T 65 digital ULTRA-TURRAX台座寸法(mm)200×200許容周囲温度(℃)5~40アズワン品番68-5387-45計量範囲5~6000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)213×570×391計量精度±6 g
ホモジナイザー(ウルトラタラックス)
IKA¥209,800税込¥230,7801個3日以内出荷ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。バッテリー駆動タイプです。コンパクトで持ち運びやすく電源を必要としないため、現場でのサンプリング作業や安全キャビネット内での使用に適しています。スタンド・ボスヘッドクランプ(別売)により、卓上型としても使用できます。ソフトウェアLabWorldSoft 6(別売)で遠隔操作・データ出力が可能です。寸法(mm)53×70×239質量(kg)0.5タイプ【プロセス】バッチ表示LCD表示モーター【主原動】ブラシレスモーター定格電圧 DC VDC15V入力AC100~240V 50/60Hz 0.8Aモーター(W)【入力】30【出力】25連続使用時間ON:最大10分 OFF:最小5分保護等級II(二重絶縁)機能カウンター/タイマー機能 最大設定値:9分59秒 表示:LCD表示速度現在速度の±5%インターフェースUSB(Type-C)バッテリーリチウムイオンバッテリー 電圧:DC10.8V 充電容量:3200mAh回転数8000~30000rpm 無段階変速処理容量(mL)0.5~100周囲湿度(%RH)0.8許容周囲温度(℃)5~40騒音レベル(dB(A))≦65(分散用ツールなし)粘度(mPa・s)最大200消費電流3000mA使用高度(m)最大2000防塵機能IP30(EN 60529)
ホットスターラー RCT digital
IKA¥209,800税込¥230,7801個3日以内出荷実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。仕様仕様:本体+センサー固定具、最高設定温度(℃):310、ヒーター容量:600w、回転数制御単位(rpm):10、適用撹拌子サイズ(mm):30~80、センサー固定具:H16 Vサポートロッド(1-6607-03)、H38 スリーブ(1-6607-04)、H44 ボスヘッド(1-6607-05)各1個、付属品(mm):温度センサーPT1000.60、撹拌子(30×1個、40×1個)質量(kg)2.4回転数(min-1[r.p.m])50~1500電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)160×270×85プレート寸法(mm)Φ135電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き)撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウムアロイアズワン品番3-8000-02
ホットマグネットスターラC-MAG HS7digital
IKA¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷セラミック天板は酸、塩基、溶剤に対する耐薬品性に優れています。 設定温度と、溶媒温度を同時にLCDディスプレイで表示します。 付属の温度センサー(PT1000・60)は高精度な温度制御を実現。仕様●撹拌処理量:10L●回転数範囲:100~1500rpm、モーター入力:15Wモーター出力:1.5W回転数表示:目盛加熱出力:1000W設定温度範囲:50~500℃撹拌子最大寸法:80mm安全限界温度設定:550℃(固定)センサ付コントロール:±0.5K天板材質:セラミック天板寸法:180×180mm重量:5kg
...