カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
- SMC
「mxq8-10c-m9bl」の検索結果

エアスライドテーブル (MXQ8-10C~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8L-10C~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10ZB)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8C
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10ZA3)
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-10ZL3
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(C) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付