曜日別特売

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10ZE)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10ZE) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41411457MXQ8C-10ZE(-) オートスイッチなし
29,480
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41411466MXQ8C-10ZE-M9BM9B
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41411475MXQ8C-10ZE-M9NM9N
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41411484MXQ8C-10ZE-M9BLM9B
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41411493MXQ8C-10ZE-M9NVM9NV
35,970
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41411502MXQ8C-10ZE-M9NWLM9NW
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする