カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(210)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mxq8-20a」の検索結果

エアスライドテーブル (MXQ8-20A~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8-20A~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20
エアスライドテーブル (MXQ8-20-~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-20AF)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形ポートねじの種類(-) M5x0.8対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQ8-2
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-20ASCT)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-20ASF)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル (MXQ8L-20A~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-20ASP)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-20ASFR)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-20ASBTF
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZLF
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZLF) 前進端メタルストッパ + 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なしオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZK
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZH
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしリード線(m)(L) 3
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZG
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なし