曜日別特売

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-20AF)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-20AF) - SMC
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
8
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41370753MXQ8-20AF-M9BS(-) 0.5M9B(S) 1ヶ付
¥44,720
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41370762MXQ8-20AF-M9BLS(L) 3M9B(S) 1ヶ付
¥45,050
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41370778MXQ8-20AF-M9BW(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付
¥48,070
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする