カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
絞り込み
ブランド
- SMC
「mxs16-30」の検索結果

エアスライドテーブル(MXS16-30~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個当日出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS16-30-~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS16-30P~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS16-30F~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS16-30R~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS16-30B~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)30
エアスライドテーブル(MXS16-30A~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)30
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-30R)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-30F
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷ストローク(mm)30機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-30P
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷ストローク(mm)30機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-30BSR)
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-30P)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-30AF)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-30BSR
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷ストローク(mm)30アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(R) エンドロック付作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-30BSP)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-30AF
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)30アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-30ASBT
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷ストローク(mm)30アジャスターオプション(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-30BSAT
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷ストローク(mm)30アジャスターオプション(BSAT) 前進端アブソーバ+後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-30ASFR)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)16リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付