SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-30R)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
30
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41459933
MXS16-30R-M9PL
CADデータダウンロード
3
M9P
¥
50,880
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41459942
MXS16-30R-M9BZ
CADデータダウンロード
5
M9B
¥
51,430
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください