カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(90)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • 扶桑精機(12)
  • MICROCHIP(11)
  • ESTERA(9)
  • 三菱ケミカルインフラテック(9)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(9)
  • SICK(6)
  • 岩崎工業(4)
  • スバル(4)
  • Winwell(4)
  • エスコ(2)
  • KTC(2)
  • CKD(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • TDK(2)
  • デンヨー(2)
  • 内外電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mz20」の検索結果

158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ20) SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ20)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMMZ20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMMZ20SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ20) SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ20)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMMZ20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMMZ20SMC
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ20TR) SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ20TR)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMMZ20TR SMC標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMMZ20TRSMC
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TR) Rc 1/8ロッド先端ねじ(-) おねじ
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ20TR) SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ20TR)SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMMZ20TR SMC標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMMZ20TRSMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8ロッド先端ねじ(-) おねじ
J Series(JCMMZ20TN) SMCJ Series(JCMMZ20TN)SMC
3,998税込4,398
1個
19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMMZ20TN SMC標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMMZ20TNSMC
4,298税込4,728
1個
19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ポートねじの種類(TN) NPT 1/8ロッド先端ねじ(-) おねじ取付ナット(D) 1個
J Series(JCDMMZ20TN) SMCJ Series(JCDMMZ20TN)SMC
4,398税込4,838
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし取付ナット(-) 取付ナットなし
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2弁形式N.C.(通電時開)形流体空気ポート数2使用流体空気
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4MZ) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4MZ)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(T) NPTF管接続口径A、Bポート:(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MZ) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MZ)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1MZ) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1MZ)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rcブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-6MZ) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-6MZ)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(6) DC12ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5MZ) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5MZ)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MZ) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MZ)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6MZ) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6MZ)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(6) DC12ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
V Series(VDW) SMCV Series(VDW)SMC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
SY312 SMCSY312SMC
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3360) SMCSY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3360)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY316 SMCSY316SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から24日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
S Series(SYJ7120) SMCS Series(SYJ7120)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW20 SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW20SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気
SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ712R) SMCSYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ712R)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
SY722 SMCSY722SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
SY312 SMCSY312SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY322 SMCSY322SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
SY512 SMCSY512SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル
S Series(SY7420) SMCS Series(SY7420)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB32) SMCCVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB32)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
S Series(SYJ5220) SMCS Series(SYJ5220)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY5160) SMCSY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY5160)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3260) SMCSY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3260)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3320) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3320)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY732 SMCSY732SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気