カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,128)
- メカニカル部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ParkerTAIYO(108)
- CKD(94)
- MAZDA(マツダ)(85)
- SIEMENS(30)
- Festo(15)
- イスカル(13)
- ユーアールディ(11)
- コフロック(11)
- エスコ(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 三菱電機(7)
- ニッセイ(6)
- HORIBA(堀場製作所)(6)
- ガステック(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(4)
- 椿本チエイン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,036)
「n-1/2-50」の検索結果

ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から15日以内出荷・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN12)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25TN
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TN) NPT
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85N12
SMC¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(C85K)
SMC¥3,698税込¥4,0681個15日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1BN125-~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FF~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN125-0~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付ストローク(mm)0作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-0~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FH140TN
SMC¥96,980税込¥106,6781個14日以内出荷ストローク(mm)1250形式(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT80TN)
SMC¥57,980税込¥63,7781個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~)
SMC¥8,208~税込¥9,029~1個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
...