カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(91)
- CKD(19)
- KHK(小原歯車工業)(12)
- 三木プーリ(12)
- SUS(エスユーエス)(7)
- ニッサン(6)
- サンコッコー(6)
- 岩崎電気(5)
- SICK(5)
- NSK(日本精工)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ニッセイ(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- 椿本チエイン(3)
- トップ工業(3)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
- 河村電器産業(3)
- イムラ(3)
- ブランドをもっと見る
「n-421」の検索結果

S Series(SS5Y3-12S6N42)
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(2)2連取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N42
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
S Series(SS5Y5-10S6N42)
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(2) 2連
S Series(SS5Y3-10S6N42)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(2)2連配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N42
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(2) 2連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
ZB - 小型真空ユニット/単体
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
クーラントバルブ (SGC42~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421B)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA421A)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷シリーズ(4) SGH400ポート数2ポート材質(シール)(A) NBRねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし弁形式(1) ノーマルクローズ
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AC3)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷ハンドル位置(C) 下配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH421B)
SMC¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷シリーズ(4) SGH400材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ
クーラントバルブ SGC42
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個15日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。シリーズSGC400
SGCA - エアオペレート形(SGCA421B)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ
SGCA - エアオペレート形(SGCA421A)
SMC¥22,980税込¥25,2781個15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC421A
SMC¥29,980税込¥32,9781個15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)