曜日別特売

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH421B)

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH421B) - SMC
シリーズ
(4) SGH400
材質(シール)
(B) FKM
使用流体
クーラント(水は使用できません)
弁形式
(1) ノーマルクローズ
内容量
1個
全11種類を絞り込む
定格電圧(V)
ねじの種類
ポート数
リード線取出方法
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42711752SGH421B-7025Y-5T2ポート(5) DC24(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし
¥90,590
¥81,980
¥90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42711768SGH421B-70G25Y-5DO2ポート(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(-) ブラケットなし
¥90,700
¥81,980
¥90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42711777SGH421B-7025Y-5DZ2ポート(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) ブラケットなし
¥91,300
¥81,980
¥90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42711786SGH421B-70N25Y-5TZ2(5) DC24(N) NPT(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし
¥91,360
¥81,980
¥90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42711795SGH421B-7025Y-1TZ2ポート(1) AC100 50/60 Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし
¥91,360
¥81,980
¥90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42711804SGH421B-7025Y-5D-B12(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付
¥94,160
¥84,980
¥93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42711813SGH421B-7025Y-1DZ-B12(1) AC100 50/60 Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付
¥94,710
¥84,980
¥93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42711822SGH421B-7025Y-5DZ-B12ポート(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付
¥94,710
¥84,980
¥93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42711838SGH421B-7025Y-5TZ-B12ポート(5) DC24(-) Rc(T) コンジットターミナル(B1) ブラケット左側取付
¥94,770
¥84,980
¥93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42711847SGH421B-7025Y-5TZ-B22(5) DC24(-) Rc(T) コンジットターミナル(B2) ブラケット右側取付
¥94,770
¥84,980
¥93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42711856SGH421B-70G25Y-5DZD-B12(5) DC24(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(B1) ブラケット左側取付
¥94,990
¥85,980
¥94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする