カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(265)
- RS PRO(190)
- ニッサン(117)
- ホンダ(65)
- CKD(36)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- 日東工業(18)
- オザック精工(16)
- 三木プーリ(16)
- タカノ(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- 椿本チエイン(14)
- オカモト(13)
- TRUSCO(13)
- ナブテスコサービス(13)
- エスコ(11)
- SUS(エスユーエス)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「n-58」の検索結果
特価

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-58)
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷ストローク(mm)58クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M40TN)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGFZ40TN
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)58クッション(-) 両側クッション付作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPTポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
5ポートソレノイドバルブ SY90シリーズ
SMC¥54~税込¥59~1個3日以内出荷から14日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF16-5~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-58Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)58作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュ
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D32-58DCMZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷ストローク(mm)58タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個23日以内出荷防塵・防滴(IP66相当)仕様。イオナイザ本体洗浄が可能。※水をかけながらの除電はできません。継手交換が可能。エアパージで除電距離3倍。目的に合わせたイオン発生モードの選択可能。DC:除電が早い。デュアルAC:除電ムラが少ない用途防塵・防滴(IP66相当)仕様適合規格CE、UKCA使用圧力(MPa)0.5以下接続ねじG1/8電源電圧(V)DC24±10%使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.7電圧印加方式(イオン発生モード)DC、デュアルAC印加電圧(V)±7000イオン発生方式コロナ放電方式RoHS指令(10物質対応)対応