カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,656)
  • メカニカル部品(288)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(24)
  • MAZDA(マツダ)(2,324)
  • ホンダ(2,199)
  • ニッサン(1,105)
  • オカムラ(岡村製作所)(905)
  • SUS(エスユーエス)(620)
  • メディアカバーマーケット(532)
  • イトーキ(511)
  • YAMAHA(ヤマハ)(506)
  • ERECTA(エレクター)(446)
  • 京セラ(372)
  • グリーンクロス(292)
  • ParkerTAIYO(253)
  • エスコ(244)
  • KITO(キトー)(236)
  • Panasonic(パナソニック)(234)
  • CKD(216)
  • BIGM(丸山製作所)(207)
  • イマオコーポレーション(197)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(433)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-6」の検索結果

5,993件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2N - アダプタ(KQ2N06) SMCKQ2N - アダプタ(KQ2N06)SMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状アダプタ
AC Series(AC40A-N06) SMCAC Series(AC40A-N06)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ねじの種類NPT管接続口径3/4
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N06 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N06SMC
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミニチュア管継手 (M-~) SMCミニチュア管継手 (M-~)SMC(1件のレビュー)
949税込1,044特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
エアシリンダ/エンドロック形 CG1N SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1NSMC
799税込879
1個
当日出荷から12日以内出荷
ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
エアシリンダ用オートスイッチ D-F8 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-F8SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から22日以内出荷
SJ3A6_N_VALVE - 個別配線用バルブ(SJ3A6N) SMCSJ3A6_N_VALVE - 個別配線用バルブ(SJ3A6N)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気コイル(-)標準
S Series(SS5V2-W10S6Q3N6D) SMCS Series(SS5V2-W10S6Q3N6D)SMC
77,980税込85,778
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMCエアフィルタ用ケースアッセンブリSMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
L Series(LECA6N) SMCL Series(LECA6N)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
対応モータサーボモータ(DC24V)
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1N~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1N~)SMC(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
バルブ付エアシリンダ (CV3N~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3N~)SMC(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
付属品グリースパック
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMCデジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から11日以内出荷
・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
L Series(LECA6N5) SMCL Series(LECA6N5)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
対応モータサーボモータ(DC24V)
L Series(LECA6N1) SMCL Series(LECA6N1)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
対応モータサーボモータ(DC24V)
真空パッド (ZPB~) SMC真空パッド (ZPB~)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
ミニチュア管継手 Mシリーズ SMCミニチュア管継手 MシリーズSMC
339税込373
1個(1個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~)SMC(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から18日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体空気・水
L Series(LECA6N3) SMCL Series(LECA6N3)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
対応モータサーボモータ(DC24V)
その他(VN~) SMCその他(VN~)SMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-M~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-M~)SMC
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から11日以内出荷
保護構造防塵シリーズSJ2000使用圧力範囲-100kPa~0.7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コモン仕様プラスコモン外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
パワークランプシリンダ SMCパワークランプシリンダSMC
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)SMC
47,980税込52,778
1個
当日出荷から25日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
プロセスバルブ (VNB10~) SMCプロセスバルブ (VNB10~)SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から16日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1パイロット方式(-) 標準タイプ
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECA6N SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECA6NSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
対応モータサーボモータ(DC24V)
L Series(LECA6N3D) SMCL Series(LECA6N3D)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
対応モータサーボモータ(DC24V)
ステンレスシリンダ CG5BN SMCステンレスシリンダ CG5BNSMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション
L Series(LECA6N1D) SMCL Series(LECA6N1D)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
対応モータサーボモータ(DC24V)
L Series(LECA6N5D) SMCL Series(LECA6N5D)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
対応モータサーボモータ(DC24V)
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ SMCパワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズSMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ32
銘板プレート SMC銘板プレートSMC
559税込615
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
形式(N)標準
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMCアングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB SeriesSMC
73,980税込81,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-ZSMC
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1KN~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1KN~)SMC(1件のレビュー)
899税込989
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
AXT Series(AXT6~) SMCAXT Series(AXT6~)SMC
249税込274
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B SeriesSMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX334SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から12日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
関連キーワード
...