カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(421)
  • メカニカル部品(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • Panasonic(パナソニック)(166)
  • メディアカバーマーケット(89)
  • 渡辺電機工業(54)
  • StarTech.com(37)
  • 日機(25)
  • CKD(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • 長崎ジャッキ(8)
  • ガステック(8)
  • HARLEY-DAVIDSON(8)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • ニッサン(7)
  • BELDEN(7)
  • サンワサプライ(6)
  • Gechic(ゲシック)(6)
  • ParkerTAIYO(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-la」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
457件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2ねじの種類Rc口径1
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series SMCアナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ SeriesSMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能スイッチの取付・設定の工数削減エアチャックボディ端面からの出っ張りがなしツール(アタッチメント)の摩耗の見える化。生産性向上
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.88MB) リーフレット(0.35MB)
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)SMC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-25 SMCステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-25SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-50 SMCアルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-50SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYD SMCステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYDSMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40 SMCアルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40SMC
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様オーダーメイド仕様:標準フランジタイプKF(NW)ヒーターなし操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232N) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232N)SMC
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD262) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD262)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-25 SMCアルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-25SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-63D SMCアルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-63DSMC
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプK(DN)操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-50L SMCアルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-50LSMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ面裏表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-40 SMCステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-40SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-25 SMCアルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-25SMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYC SMCステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYCSMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-25L SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-25LSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ面裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40G SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40GSMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40C SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40CSMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプCFインジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
X Series(XLA) SMCX Series(XLA)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40SMC
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)インジケータなし操作ポート方向フランジ側インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール SMCXLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/OリングシールSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50G SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50GSMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/Oリングシール XLF-1 SMCアルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/Oリングシール XLF-1SMC
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-125Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-125Z)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMCエジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 停電時のワーク落下を防止※ ※供給圧が確保されている場合IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)省エネ効果(金額換算):93%削減高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールドRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)取扱説明書(5.51MB)
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25G SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25GSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
X Series(XLF) SMCX Series(XLF)SMC
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-40 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-40SMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-125Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-125Z)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-60Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-60Z)SMC
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
X Series(XLD) SMCX Series(XLD)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
表面処理(-)外部:硬質アルマイト、内部:素地表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
X Series(XLC) SMCX Series(XLC)SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-45Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-45Z)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
関連キーワード
...