カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(847)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(166)
  • KOA(159)
  • MAZDA(マツダ)(115)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
  • CKD(35)
  • ニッサン(26)
  • 近藤製作所(24)
  • イトーキ(23)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • タカノ(15)
  • エスコ(14)
  • セキスイ(12)
  • INAX(LIXIL)(12)
  • トヨタ(12)
  • 旭精工(11)
  • セキセイ(11)
  • ニッセイ(11)
  • イマオコーポレーション(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(684)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-73」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
851件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-73C) SMCC85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-73C)SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)73作動方式複動クッション(C) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
VVQ1000-N SMCVVQ1000-NSMC
539税込593
1個
9日以内出荷
MY Series(MY25) SMCMY Series(MY25)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY Series(MY16) SMCMY Series(MY16)SMC
8,598税込9,458
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RQA50TN SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RQA50TNSMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)73ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
V Series(VV5QC21-10C4) SMCV Series(VV5QC21-10C4)SMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC11-09C) SMCV Series(VV5QC11-09C)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
S Series(SS5Y5-M10M) SMCS Series(SS5Y5-M10M)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
プラグインユニット (VV5QC21-08C~) SMCプラグインユニット (VV5QC21-08C~)SMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-08C6) SMCV Series(VV5QC21-08C6)SMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1B200TN) SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1B200TN)SMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(TN) NPT
S Series(SS5Y5-M10F1) SMCS Series(SS5Y5-M10F1)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
V Series(VV5QC21-09C6) SMCV Series(VV5QC21-09C6)SMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1F200TN) SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1F200TN)SMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(TN) NPT
V Series(VV5QC21-10N7) SMCV Series(VV5QC21-10N7)SMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-10C6) SMCV Series(VV5QC21-10C6)SMC
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC41-0702) SMCV Series(VV5QC41-0702)SMC
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC11-11C) SMCV Series(VV5QC11-11C)SMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC41-0802) SMCV Series(VV5QC41-0802)SMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1FN125TN) SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1FN125TN)SMC
71,980税込79,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ものさしくん (CE1B50-500N-A73HS~) SMCものさしくん (CE1B50-500N-A73HS~)SMC
98,980税込108,878
1個
51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)500
S Series(SS5V2-W10S1ZEN73D) SMCS Series(SS5V2-W10S1ZEN73D)SMC
219,800税込241,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V3-W10S1ZEN73ND) SMCS Series(SS5V3-W10S1ZEN73ND)SMC
229,800税込252,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V3-W10S1ZEN73D) SMCS Series(SS5V3-W10S1ZEN73D)SMC
259,800税込285,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V2-W10S1ZEN73ND) SMCS Series(SS5V2-W10S1ZEN73ND)SMC
199,800税込219,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-}SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~)SMC
10,593税込11,652特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
C85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド SMCC85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッドSMC
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-60Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-60Z)SMC
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CD Series(CDG1DA32) SMCCD Series(CDG1DA32)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2E25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2E25~)SMC
10,386税込11,425
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
CD Series(CDG1TN63) SMCCD Series(CDG1TN63)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30Z)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN63 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN63SMC
31,815税込34,997
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-75AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-75AZ)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CD Series(CDM2T20) SMCCD Series(CDM2T20)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-30Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-30ZSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
...