カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53,495)
  • メカニカル部品(1,768)
  • 油圧機器・油圧ホース(479)
  • FA担当者のオススメ新商品(177)
  • はんだ関連・静電気対策用品(109)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(38)
  • 機構部品(28)
  • 測定用品(5)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(381)
  • BIGM(丸山製作所)(1,836)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,335)
  • MAZDA(マツダ)(16,177)
  • NSK(日本精工)(3,136)
  • Panasonic(パナソニック)(1,359)
  • RS PRO(1,756)
  • TRUSCO(1,321)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,836)
  • イトーキ(1,594)
  • イマオコーポレーション(2,040)
  • エスコ(2,070)
  • ニッサン(5,680)
  • ホンダ(6,376)
  • メディアカバーマーケット(6,928)
  • 三木プーリ(7,715)
  • 三菱電機(3,547)
  • 大阪魂(1,210)
  • 東京発条製作所(3,090)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3,283)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55,923件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イオナイザ (IZS31-N~) SMC

    イオナイザ (IZS31-N~)

    SMC
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
  • N.O.オートドレン SMC

    N.O.オートドレン

    SMC
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • T Series(TLM0604N) SMC

    T Series(TLM0604N)

    SMC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1.5使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
  • T Series(TLM0806N) SMC

    T Series(TLM0806N)

    SMC
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)6外径(Φmm)8使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値60、屈曲値40材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
  • T Series(TLM0403N) SMC

    T Series(TLM0403N)

    SMC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • KQ2N - アダプタ(KQ2N06) SMC

    KQ2N - アダプタ(KQ2N06)

    SMC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状アダプタ
  • KQ2N - アダプタ(KQ2N04) SMC

    KQ2N - アダプタ(KQ2N04)

    SMC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状アダプタ適合チューブ外径(Φmm)4管接続口径1/8シール方式シール剤付ねじの種類RRc
  • エアシリンダ/エンドロック形 CG1N SMC

    エアシリンダ/エンドロック形 CG1N

    SMC
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
  • V Series(VFN2120N) SMC

    V Series(VFN2120N)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ソレノイドシングルソレノイド
  • T Series(TILM01N) SMC

    T Series(TILM01N)

    SMC
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PFA色半透明内径(Φmm)2.18最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/8チューブ内径(inch)0.086
  • CKZ2N SMC

    CKZ2N

    SMC
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動
  • その他(N~) SMC

    その他(N~)

    SMC
    ¥17~税込¥19~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • T Series(TLM0201N) SMC

    T Series(TLM0201N)

    SMC
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)1最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)外径(Φmm)2使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TILM07N) SMC

    T Series(TILM07N)

    SMC
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)3.95外径(Φmm)6.35使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1.7使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合チューブ外径(inch)1/4チューブ内径(inch)5/32
  • ユニオンナット (N-~) SMC

    ユニオンナット (N-~)

    SMC
    ¥279~税込¥307~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状ユニオンナット
  • 差圧表示スイッチ (N.C.、N.O.兼用) SMC

    差圧表示スイッチ (N.C.、N.O.兼用)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • M-5N SMC

    M-5N

    SMC
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    5日以内出荷
  • T Series(TILM05N) SMC

    T Series(TILM05N)

    SMC
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)3.15最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)4.75使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)3/16チューブ内径(inch)1/8
  • T Series(TLM1209N) SMC

    T Series(TLM1209N)

    SMC
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)9外径(Φmm)12使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1最高使用圧力(MPa)1(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値100、屈曲値65材質PFA色半透明(素材色)使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
  • T Series(TLM1008N) SMC

    T Series(TLM1008N)

    SMC
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM0425N) SMC

    T Series(TLM0425N)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM1210N) SMC

    T Series(TLM1210N)

    SMC
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)12使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM0302N) SMC

    T Series(TLM0302N)

    SMC
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • バルブ付エアシリンダ (CV3N~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3N~)

    SMC(2件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    付属品グリースパック
  • T Series(TILM25N) SMC

    T Series(TILM25N)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)22.2最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25.4使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1チューブ内径(inch)7/8
  • T Series(TLM1075N) SMC

    T Series(TLM1075N)

    SMC
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)7.5外径(Φmm)10使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1(20℃)材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
  • CD Series(CD85N25-80) SMC

    CD Series(CD85N25-80)

    SMC
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    クッション(-) ラバークッション(標準)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)80
  • V Series(VFN2220N) SMC

    V Series(VFN2220N)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ソレノイドダブルソレノイド
  • ユニオンナット KFG2N SMC

    ユニオンナット KFG2N

    SMC
    ¥219~税込¥241~
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    形状ユニオンナット
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160N) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160N)

    SMC
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(1) 2位置シングルソレノイド数(-) シングル配線使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N4N4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N4N4)

    SMC
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-21N4N4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-21N4N4)

    SMC
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N2N4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N2N4)

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • T Series(TLM1916N) SMC

    T Series(TLM1916N)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TILM11N) SMC

    T Series(TILM11N)

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)6.33最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)9.53使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)3/8チューブ内径(inch)1/4
  • スライドユニット CDPX2N SMC

    スライドユニット CDPX2N

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
    作動方式複動片ロッド
  • その他(CKZ2N~) SMC

    その他(CKZ2N~)

    SMC
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N4N4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N4N4)

    SMC
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    3日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N3N4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N3N4)

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04N2N4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04N2N4)

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    圧力表示(4) psi