カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(187)
- シグマ光機(29)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
- omron(オムロン)(14)
- エスコ(13)
- シライ(9)
- サトーパーツ(8)
- 河村電器産業(7)
- OSG(オーエスジー)(5)
- ガステック(5)
- イマオコーポレーション(4)
- テクロック(4)
- 三菱マテリアル(4)
- TRACO POWER(4)
- TIME(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ユーアールディ(3)
- 廣杉計器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「n0.5-3」の検索結果

ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から11日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個11日以内出荷・新構造により小型化を実現。 全長最大49mm短縮。 奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)。・質量最大27%削減。 アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化。・高クランプ力 4000N(Φ63、アーム長100mm、0.5MPa時)。・マニュアルロック開放操作性が向上。・耐スパッタ構造。 アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造クッション【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応前面取付穴あり
ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能