カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,088)
- メカニカル部品(48)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- MAZDA(マツダ)(637)
- 三木プーリ(300)
- CKD(162)
- KHK(小原歯車工業)(160)
- ホンダ(123)
- ミツビシ(81)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- ニッタ(55)
- コクヨ(46)
- ニッサン(43)
- エスコ(40)
- スーパー工業(40)
- Festo(37)
- RS PRO(36)
- フエニックス・コンタクト(35)
- SAMTEC(30)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(164)
「n1-08」の検索結果
特価

ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から15日以内出荷・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN10)
SMC¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85N10
SMC¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ストローク調整範囲(mm)86ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(C85K)
SMC¥3,798税込¥4,1781個15日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ
SMC¥10,152~税込¥11,167~1個20日以内出荷使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ
SMC¥20,097税込¥22,1071個20日以内出荷ドレン排出口ドレンガイド1/4RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化最高使用圧力(MPa)1周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から11日以内出荷小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥30,980~税込¥34,078~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。色リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
5ポートエアオペレートバルブ
SMC(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から17日以内出荷・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。ポート数5
ハーフユニオン (KFH~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷から13日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
5ポートメカニカルバルブ (VZM~)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から15日以内出荷・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。ポート数5使用流体空気および不活性ガス周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
21-AW-D/21-AW□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 フィルタレギュレータ
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷ドレン排出口ドレンガイド1/4RoHS指令(10物質対応)対応
...