カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(174)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(896)
  • ミツビシ(138)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • YAMAHA(ヤマハ)(34)
  • 渡辺電機工業(21)
  • CKD(20)
  • エスコ(17)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • SAMTEC(17)
  • ワルター(16)
  • オーム電機(15)
  • ノーブランド(12)
  • OHNO(大野ゴム工業)(11)
  • 椿本チエイン(11)
  • 三木プーリ(11)
  • PLUS(プラス)[文具](11)
  • RS PRO(11)
  • KHK(小原歯車工業)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n1-13」の検索結果

関連キーワード
180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS_2_1F - エルボタイプ SMCAS_2_1F - エルボタイプSMC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
Z Series(ZH13) SMCZ Series(ZH13)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
ノズル径(Φmm)1.3
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB13) SMCLQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB13)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(ナット)PFA
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1-~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1-~)SMC
669税込736
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ50ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータSMC
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH13DLA SMC真空エジェクタ ZHシリーズ ZH13DLASMC
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -48kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.3
CD Series(CDG1DA32) SMCCD Series(CDG1DA32)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG6) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG6)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-200BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-200BZ)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)200
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
9,298税込10,228
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
ZH-D-A - 真空エジェクタ 直接配管形 SMCZH-D-A - 真空エジェクタ 直接配管形SMC
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート使用流体空気および不活性ガス使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)6
S Series(SS5Y3-10F1) SMCS Series(SS5Y3-10F1)SMC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-)SMC
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQH4 SMC薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQH4SMC
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
・ノンビス一体構造。 アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル構造。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PVDF
ボディクラス4
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-5~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-5~)SMC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
L Series(LVQ40) SMCL Series(LVQ40)SMC
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
ボディクラス4
S Series(SS5Q13-03) SMCS Series(SS5Q13-03)SMC
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRFシリーズ SMCクリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRFシリーズSMC
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
・接液部材質 ボディ:New PFA ダイヤフラム:PTFE ・推奨量大流量:20L/min(SRF50) (入口圧力:0.3MPa、流体化)
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-4~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-4~)SMC
889税込978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
薬液用エアオペレートバルブ (LVC4~) SMC薬液用エアオペレートバルブ (LVC4~)SMC
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
ボディクラス4
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-150Z) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-150Z)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)150
スペーサ形減圧弁 SMCスペーサ形減圧弁SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
AS Series(AS4211FS1) SMCAS Series(AS4211FS1)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(1) メータイン目盛(1) 180°
CD Series(CDG1DA20) SMCCD Series(CDG1DA20)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CD Series(CDG1DN20) SMCCD Series(CDG1DN20)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-250Z) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-250Z)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)250