カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(201)
  • メカニカル部品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(111)
  • MAZDA(マツダ)(92)
  • CKD(57)
  • Festo(51)
  • ParkerTAIYO(40)
  • omron(オムロン)(29)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • ベルポニー(19)
  • イスカル(17)
  • 椿本チエイン(16)
  • DAYTONA(デイトナ)(16)
  • タンガロイ(15)
  • KANON(中村製作所)(13)
  • brembo(13)
  • タジマツール(TJMデザイン)(12)
  • 東京計装(12)
  • onsemi(12)
  • OSG(オーエスジー)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n10r」の検索結果

232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
VH - ハンドバルブ SMCVH - ハンドバルブSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
AM - ミストセパレータ SMCAM - ミストセパレータSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~) SMC洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~)SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG50TN SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG50TNSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ボディオプション(-) 標準(めねじ)ポートねじの種類(TN) NPT
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動式
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG63TN) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG63TN)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ロータリクランプシリンダ(MKB40~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB40~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ボディオプション(-) 標準(めねじ)ポートねじの種類(TN) NPT
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG50TN) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG50TN)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB50TN) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB50TN)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ロータリクランプシリンダ MKB32 SMCロータリクランプシリンダ MKB32SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)32
ミストセパレータ AMシリーズ AM550C SMCミストセパレータ AMシリーズ AM550CSMC
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB63TN) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB63TN)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG32TN) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG32TN)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBRSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBR
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBRSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1012~) SMC洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1012~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32TN) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32TN)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動シリンダポート(TN) NPT
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG40TN) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG40TN)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG32TN) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG32TN)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動シリンダポート(TN) NPT
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB40TN) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB40TN)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
AFF - メインラインフィルタ SMCAFF - メインラインフィルタSMC
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ロータリクランプシリンダ MKB40 SMCロータリクランプシリンダ MKB40SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CN~)SMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)NBR管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB32TN) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB32TN)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SN~)SMC
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)NBR管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25TN) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25TN)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
作動方式複動
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB40TN) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB40TN)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
AMG - ウォータセパレータ SMCAMG - ウォータセパレータSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
ミストセパレータ付減圧弁 AMRシリーズ SMCミストセパレータ付減圧弁 AMRシリーズSMC(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
・ミストセパレータとレギュレータが一体化。 ・ろ過度:0.3μm。
ロータリクランプシリンダ MK2G4 SMCロータリクランプシリンダ MK2G4SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKF32TN SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKF32TNSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
ロータリクランプシリンダ MK2B3 SMCロータリクランプシリンダ MK2B3SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
AM - ミストセパレータ(AM650) SMCAM - ミストセパレータ(AM650)SMC
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ650
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD62~ SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD62~SMC
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ60管接続口径1最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ