カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22,373)
  • 油圧機器・油圧ホース(320)
  • メカニカル部品(178)
  • FA担当者のオススメ新商品(115)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(75)
  • MAZDA(マツダ)(4,611)
  • Panasonic(パナソニック)(3,557)
  • 三木プーリ(3,131)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,245)
  • ニッサン(1,876)
  • ホンダ(1,745)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,689)
  • エスコ(1,087)
  • イトーキ(912)
  • オカムラ(岡村製作所)(882)
  • RS PRO(796)
  • BIGM(丸山製作所)(725)
  • メディアカバーマーケット(587)
  • CKD(536)
  • スズキ(436)
  • ParkerTAIYO(384)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(367)
  • 三菱電機(327)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,942)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n2」の検索結果

22,885件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32N2N2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32N2N2)SMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N2N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N2N4)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N2N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N2N4)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04N2N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04N2N4)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04N2N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04N2N4)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01N2N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01N2N4)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01N2N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01N2N4)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N2L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N2L4)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N2L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N2L4)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N2BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N2BS4)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-03N2CN4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-03N2CN4)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1N2 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1N2SMC
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01N2CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01N2CL4)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04N2CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04N2CL4)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N2CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N2CL4)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01N2CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01N2CL4)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N2L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N2L4)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
圧力表示(4) psi
I Series(ITV1030-40N2S) SMCI Series(ITV1030-40N2S)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
I Series(ITV2030-40N2CS) SMCI Series(ITV2030-40N2CS)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
AR Series(AR20-N02) SMCAR Series(AR20-N02)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT
AR Series(AR30-N02) SMCAR Series(AR30-N02)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT管接続口径(02) 1/4
I Series(ITV2050-43N2CS4) SMCI Series(ITV2050-43N2CS4)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
AR Series(AR25-N02) SMCAR Series(AR25-N02)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT
AW Series(AW40-N02) SMCAW Series(AW40-N02)SMC
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
AC Series(AC40A-N02) SMCAC Series(AC40A-N02)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
管接続口径1/4ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85排気機構リリーフタイプ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N2N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N2N)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-03N2N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-03N2N)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N2CL5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N2CL5)SMC
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
圧力表示(5) kPa
AR Series(AR20K-N02) SMCAR Series(AR20K-N02)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT
AC Series(AC30A-N02) SMCAC Series(AC30A-N02)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
AW Series(AW40K-N02) SMCAW Series(AW40K-N02)SMC
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N2N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N2N4)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33N2N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33N2N4)SMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21N2N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21N2N4)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03N2N3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03N2N3)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01N2N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01N2N4)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01N2N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01N2N4)SMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40N2N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40N2N4)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-34N2N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-34N2N4)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N2N5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N2N5)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
...
n21特集
  • おすすめ人気ランキング
  • n21