カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,906)
  • FA担当者のオススメ新商品(106)
  • 油圧機器・油圧ホース(51)
  • メカニカル部品(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(27)
  • ニッサン(1,153)
  • Panasonic(パナソニック)(821)
  • ホンダ(724)
  • 三木プーリ(716)
  • MAZDA(マツダ)(594)
  • CKD(337)
  • エスコ(261)
  • ParkerTAIYO(244)
  • イスカル(194)
  • シグマ光機(171)
  • RS PRO(155)
  • NSK(日本精工)(146)
  • スズキ(140)
  • イマオコーポレーション(136)
  • LAMP(スガツネ工業)(135)
  • 東洋バルヴ(134)
  • onsemi(128)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,131)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n20」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9,977件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CD85N20) SMCCD Series(CD85N20)SMC
5,398税込5,938
1個
16日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85N20 SMCISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85N20SMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C85 Series(C85N20) SMCC85 Series(C85N20)SMC
4,998税込5,498
1個
17日以内出荷から26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85N20 SMCISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85N20SMC
7,498税込8,248
1個
15日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)160作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)取付金具(M) 両側フートロッド(-) 片ロッド
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプSMC(13件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプSMC(5件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2 SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2SMC(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から50日以内出荷
高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアシリンダ/エンドロック形 CG1N SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1NSMC
479税込527
1個
当日出荷から12日以内出荷
ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~) SMCサイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~)SMC(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
・高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上。 ・シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状。 ・ニードルは抜け止め機構。
使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3DN20) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3DN20)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ブロー用ノズル (KN~) SMCブロー用ノズル (KN~)SMC
2,398税込2,638特価
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1N~)用パッキンセット SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1N~)用パッキンセットSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
セット内容ワイパーリング、ロッドパッキン、ピストンパッキン、バルブパッキン、チューブガスケット仕様標準形(無給油タイプ)付属品グリースパック
エキゾーストクリーナ (AMC~) SMCエキゾーストクリーナ (AMC~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1N~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1N~)SMC(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
ソフトポリウレタンチューブ SMCソフトポリウレタンチューブSMC(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から4日以内出荷
狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3DN20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3DN20SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) THSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
MG Series(MGPL20N) SMCMG Series(MGPL20N)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPM20N) SMCMG Series(MGPM20N)SMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から37日以内出荷
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式ポート数2
T Series(TLM0806N) SMCT Series(TLM0806N)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)6使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)8半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)
フッ素樹脂製ニードルバルブ LVNシリーズ LVN20 SMCフッ素樹脂製ニードルバルブ LVNシリーズ LVN20SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から11日以内出荷
T Series(TILM07N) SMCT Series(TILM07N)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(inch)5/32内径(Φmm)3.95使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1/4外径(Φmm)6.35半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
パイロット式レギュレータ AR425~935 SMCパイロット式レギュレータ AR425~935SMC
46,980税込51,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・内部パイロット式リリーフタイプ。
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-ASMC
609税込670
1個
3日以内出荷
・絞り弁とサイレンサを一体化・組付け工数、部品点数削減・プッシュロック式・樹脂ボディ 質量最大80%軽量化・バルブ側での速度調整が可能・小型目盛付を選択可能 流量の数値(目盛)管理 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
用途空圧機器、駆動制御関連機器使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.85MB)取扱説明書(0.58MB)
T Series(TLM0604N) SMCT Series(TLM0604N)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)6半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
ソフトポリウレタンチューブ (TUS~) SMCソフトポリウレタンチューブ (TUS~)SMC(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
狭い場所での配管が可能。 極軟質。
T Series(TLM0201N) SMCT Series(TLM0201N)SMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)1使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)2半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
モジュラタイプ ルブリケータ (ALF~) SMCモジュラタイプ ルブリケータ (ALF~)SMC
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
T Series(TILM13N) SMCT Series(TILM13N)SMC
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)9.5チューブ内径(inch)3/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1/2外径(Φmm)12.7半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20N-~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20N-~)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMCISOシリンダ 複動・片ロッド CD85SMC(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から29日以内出荷
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN2~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN2~)SMC
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
エアシリンダ/エンドロック形 CG1BN2 SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1BN2SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
ロータリクランプシリンダ(MK2T~) SMCロータリクランプシリンダ(MK2T~)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
作動方式複動
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
ASN2 - サイレンサ付排気絞り弁 SMCASN2 - サイレンサ付排気絞り弁SMC
649税込714
1個
3日以内出荷
仕様ロックナットオプション:(-) ロックナット六角型式ASN2-01
...