カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • スズキ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • タカノ(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • イスカル(2)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • ホンダ(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • (1)
  • 三菱電機(1)
  • ピップ(1)
  • 曙ブレーキ工業(1)
  • 関西洋鋸(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • (1)
  • シグマアルドリッチ(1)
  • スミノエ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n2062」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN20) SMCC85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN20)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CD Series(CD85N20) SMCCD Series(CD85N20)SMC
5,998税込6,598
1個
16日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
C85 Series(C85N20) SMCC85 Series(C85N20)SMC
5,898税込6,488
1個
17日以内出荷から26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-626Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-626Z)SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)626クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN20-625Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN20-625ZSMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)625クッション(N) ラバークッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN20-620Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN20-620ZSMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)620クッション(N) ラバークッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ