カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ニッセイ(46)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- ホンダ(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- ノーブランド(13)
- NAC(長堀工業)(13)
- エスコ(12)
- 椿本チエイン(11)
- LINKMAN(11)
- NB(日本ベアリング)(10)
- KHK(小原歯車工業)(9)
- omron(オムロン)(7)
- MDF(エムディーエフ)(7)
- AMPHENOL(7)
- KANON(中村製作所)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- 北川鉄工所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「n21m」の検索結果

空気用フローコントローラ PFCA7
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷・1台で流量を自動調整。・乾燥空気, N2, Ar, CO2。・カラー表示・2画面表示対応。 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認。・IO-Linkに対応。・レンジアビリティ 100:1。・1台で幅広い流量の制御が可能使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2RoHS指令(10物質対応)対応
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBJ2B
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・エアクッション付は1000mm/sの高速駆動が可能。 ・オートスイッチ付(CDJ2シリーズ:CDJ2、CDJ2W、CDJK2、CDJ2Z、CDJ2ZW、 CDJ2□Q、CDJ2RA、CDJ2RK、CDBJ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-2
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
21/22-CJ2-Z/21/22-CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵
SMC¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動・片ロッド
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RV8H
SMC¥329,800税込¥362,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-21Z)
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷ストローク(mm)21作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32軸受種類(L) ボールブッシュ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25V6B
SMC¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷ストローク(mm)300精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)モータ配置(-) ストレートモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面