カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(364)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(646)
  • MAZDA(マツダ)(308)
  • ホンダ(231)
  • KEIHIN(229)
  • 三木プーリ(143)
  • CKD(80)
  • 三菱電機(63)
  • ニッサン(55)
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • スズキ(45)
  • エスコ(39)
  • タンガロイ(38)
  • IKO(日本トムソン)(38)
  • IDEC(和泉電気)(35)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(29)
  • イマオコーポレーション(25)
  • 住友電工ハードメタル(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n42」の検索結果

関連キーワード
369件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SS5Y3-12S6N42) SMCS Series(SS5Y3-12S6N42)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(2)2連取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
S Series(SS5Y3-10S6N42) SMCS Series(SS5Y3-10S6N42)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(2)2連配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
S Series(SS5Y5-10S6N42) SMCS Series(SS5Y5-10S6N42)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(2) 2連配線方式(S) 配列指定
S Series(SS5Y5-M12S6N42) SMCS Series(SS5Y5-M12S6N42)SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N42 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N42SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6N42 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6N42SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8連数(2) 2連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応取出位置U側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N42 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N42SMC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(2) 2連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10S6N42 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10S6N42SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
VVQ20 SMCVVQ20SMC
539税込593
1個
当日出荷から9日以内出荷
VVQ00 SMCVVQ00SMC
539税込593
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-042N3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-042N3)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042N4)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042N3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042N3)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042N)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042N3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042N3)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042N5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042N5)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042N4)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042N5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042N5)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
VVQ1000-N SMCVVQ1000-NSMC
539税込593
1個
9日以内出荷
I Series(IRM10) SMCI Series(IRM10)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series SMCパルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF SeriesSMC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M50TN) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M50TN)SMC
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロック付シリンダ (CLST~) SMCロック付シリンダ (CLST~)SMC
349,800税込384,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
MY40-16BN SMCMY40-16BNSMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY20-16BN SMCMY20-16BNSMC
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY63-16BN SMCMY63-16BNSMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY32-16BN SMCMY32-16BNSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
V Series(VV5QC11-04C) SMCV Series(VV5QC11-04C)SMC
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQC1000
MY1B用パッキン(シールベルト・ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(シールベルト・ダストシールバンド)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
MY50-16BN SMCMY50-16BNSMC
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY25-16BN SMCMY25-16BNSMC
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25TN) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25TN)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M32TN) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M32TN)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF140TN) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF140TN)SMC
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B25TN) SMCCY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B25TN)SMC
42,980税込47,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPT
I Series(ITV1050-42F2N3) SMCI Series(ITV1050-42F2N3)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC
83,980税込92,378
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
I Series(ITV2050-42F2N3) SMCI Series(ITV2050-42F2N3)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
V Series(VV5QC21-05C6) SMCV Series(VV5QC21-05C6)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-01C8) SMCV Series(VV5QC21-01C8)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000